絞り込み
タイプ

1本吊り(8)

その他(7)
ブランド
- KITO(キトー)(22)
- マーテック(15)
- アイビッグ(4)
使用荷重(t)
- 1.1
- 0.008(10)
- 0.25(12)
- 1(16)
- 1.5(36)
- 1.6(22)
- 1.7(10)
- 1.9(10)
- 2(69)
- 2.5(33)
- 3(26)
- 3.2(69)
- 4(19)
- 4.2(18)
- 5(21)
- 5.2(36)
- 5.4(13)
- 8(54)
- 10(31)
- 12.5(23)
- 使用荷重(t)をもっと見る
リーチ寸法(m)
- 1(6)
- 1.5(8)
- 2(7)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。

ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
GA/Gカップリング
マーテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から9日以内出荷チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
GBK グリップラッチフック
マーテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1
シングルフック
KITO(キトー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
スリングフック EGKNA
マーテック¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26組立方法ピンタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)92ラッチなし
チェーンスリングセット
マーテック¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリングセット MG1
マーテック(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷から5日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60
MG シングルマスターリンク(ショートニング付)
マーテック¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷1本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、チェーン長さを最適な揚程に調整できます。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF
KITO(キトー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番244-2399材質合金鋼質量(kg)0.65使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)15寸法t(mm)21.5寸法b(mm)11寸法s(mm)26組立方法アイタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)102適合チェーン線径(Φmm)6チェーン線径(mm)6ラッチなし
スイベル式ロッキングフック
アイビッグ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック
アイビッグ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状スイベルフックスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 スイベル付ラッチロックフックです。 チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
CG シングルグラブ (ショートニング付)
マーテック¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷チェーン1本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。チェーン2本用には CGD をお使いください。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
CL シングルロック
マーテック¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン2本用には CLD をお使いください。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)
KITO(キトー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
1本吊りチェンスリングセット L=1.5m
マーテック¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から3日以内出荷1本吊り用のチェーンスリングです。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5
ハイカップ
アイビッグ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます材質G100 プレミアム鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥20,980~税込¥23,078~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェーン ハーフドラム缶入
KITO(キトー)¥839,800税込¥923,7801缶10日以内出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。