カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
- 0.8(3)
- 1(19)
- 1.5(20)
- 2(20)
- 2.5(15)
- 3(15)
- 3.5(14)
- 4(14)
- 4.5(14)
- 5(17)
- 5.5(8)
- 6(8)
- 6.5(7)
- 7(7)
- 7.5(7)
- 8(8)
- 8.5(5)
- 9(6)
- 9.5(5)
- 10(5)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- エスコ(14)
- KITO(キトー)(11)
- シライ(6)
- 明大(3)
- コンドーテック(2)
- スリーエッチ(1)
- 丸善織物(1)
- SPANSET(1)
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(22)
- 1.1(2)
- 1.25(3)
- 1.6(2)
- 1.9(1)
- 1.98(1)
- 2(4)
- 2.25(1)
- 2.5(1)
- 2.97(1)
- 3.2(1)
- 3.37(1)
- 4(1)
- 10(1)
幅(mm)
- 40
- 20(14)
- 25(157)
- 30(7)
- 34(14)
- 35(107)
- 37(12)
- 38(12)
- 46(8)
- 48(9)
- 50(158)
- 52(11)
- 55(7)
- 60(21)
- 75(113)
- 100(94)
- 150(32)
- 200(16)
- 250(11)
- 300(11)
- 幅(mm)をもっと見る
種別

エンドレス形(4)

両端アイ形(6)
最大使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(8)
- 1.1(2)
- 1.25(3)
- 1.6(2)
- 1.9(1)
- 1.98(1)
- 2(3)
- 2.25(1)
- 2.5(2)
- 2.97(1)
- 3.2(1)
- 3.37(1)
0.5・1・1.1・1.25・1.6・1.9・1.98・2・2.25・2.5・2.97・3.2・3.37
等級
- JIS3等級(1)
- JIS4等級(1)
- その他(4)
JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
- 適合品(6)
適合品
材質
- ナイロン(7)
- ポリエステル(11)
- ポリエチレン(1)
ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形
シライ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
マルチスリング HE 両端アイ形
シライ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から10日以内出荷軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ
KITO(キトー)¥13,980~税込¥15,378~1本12日以内出荷から16日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥6,898~税込¥7,588~1本12日以内出荷から15日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。スリング形状シングルタイプ
ベルトスリングⅢE型
スリーエッチ¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から7日以内出荷超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ
KITO(キトー)¥26,980~税込¥29,678~1本12日以内出荷から13日以内出荷マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
マルチスリング HN エンドレス形
シライ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
保護コーナー
KITO(キトー)¥529税込¥5821個12日以内出荷から13日以内出荷荷物のシャープな角によるベルトの損傷、摩耗を防止します。シャープな角にベルトをかける場合は保護コーナーの使用を推奨します。標準長さ(mm)300
エンドレススリング BDL形
KITO(キトー)¥6,798~税込¥7,478~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ロックスリング ソフター N 1T(紫)
明大¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
ロックスリング ソフター N 1.6T(青)
明大¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷から11日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形寸法(幅W×厚さ)(mm)40×7.0最大使用荷重(t)1.6
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から13日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。スリング形状シングルタイプ
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥9,498~税込¥10,448~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。色淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
マジックテープ付コーナーパット
丸善織物¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷から10日以内出荷ベルトを通さずに任意の位置に装着可能なマジックテープ着脱タイプのコーナーパットです。厚さ(mm)4色オレンジ
ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
40mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷エスコ品番EA981DR-6幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)6揚量(t)1
40mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷エスコ品番EA981DR-5幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)5揚量(t)1
40mmx2.5m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個12日以内出荷エスコ品番EA981DR-2.5幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)2.5揚量(t)1
40mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷エスコ品番EA981DR-2幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷エスコ品番EA981CV-9材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)9揚量(t)1
40mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷エスコ品番EA981CV-8材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫全長(m)8揚量(t)1
40mmx5.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷エスコ品番EA981CV-5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)5揚量(t)1
40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA981CV-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫全長(m)2.5揚量(t)1
40mmx2.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥6,680税込¥7,3481個翌日出荷エスコ品番EA981CV-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫全長(m)2揚量(t)1
40mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷エスコ品番EA981CV-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)1.5揚量(t)1
40mmx1.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷エスコ品番EA981CV-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫全長(m)1揚量(t)1
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り
SPANSET¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)
明大¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)40厚さ(mm)7最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)250