絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(9)
  • 1(41)
  • 1.5(46)
  • 2(57)
  • 2.5(41)
  • 3(50)
  • 3.5(37)
  • 4(53)
  • 4.5(35)
  • 5(52)
  • 5.5(21)
  • 6(34)
  • 6.5(18)
  • 7(26)
  • 7.5(18)
  • 8(29)
  • 8.5(18)
  • 9(22)
  • 9.5(15)
  • 10(27)
ブランド
  • シライ(19)
  • KITO(キトー)(7)
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(5)
  • コンドーテック(5)
  • テザック(5)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • スリーエッチ(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • 明大(3)
  • 田村総業(2)
  • アイビッグ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • サンピース(1)
  • NT(1)
  • アイネット(1)
  • 豊彰繊維工業(1)
  • 大綱(1)
使用荷重(t)
  • 3.2
  • 0.4(9)
  • 0.5(42)
  • 0.6(8)
  • 0.63(16)
  • 0.8(48)
  • 1(99)
  • 1.2(10)
  • 1.25(42)
  • 1.5(14)
  • 1.6(105)
  • 2(89)
  • 2.5(47)
  • 3(22)
  • 3.4(10)
  • 4(30)
  • 5(51)
  • 6.3(16)
  • 8(22)
  • 10(14)
幅(mm)
  • 7(1)
  • 12(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 48(2)
  • 50(9)
  • 52(3)
  • 55(4)
  • 57(1)
  • 60(6)
  • 61(1)
  • 64(2)
  • 65(1)
  • 75(17)
  • 100(21)
種別
種別
2本吊(1)
種別
エンドレス形(13)
種別
両端アイ形(28)
最大使用荷重(t)
  • 0.8(1)
  • 1.6(3)
  • 3.2(56)
  • 4(1)
0.8・1.6・3.2・4
等級
  • JIS3等級(14)
  • JIS4等級(13)
  • その他(8)
JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(34)
適合品
材質
  • アラミド(2)
  • ナイロン(5)
  • ポリエステル(50)
  • ポリプロピレン(1)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形

    シライ(8件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
    材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

    シライ(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品

    テザック(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
    用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック

    ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

    コンドーテック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
    用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
  • JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業

    JIS4等級ベルトスリング

    オーエッチ工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3等級と比較し最大使用荷重25%UP
    材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級
  • ラウンドスリング エンドレス スリーエッチ

    ラウンドスリング エンドレス

    スリーエッチ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ

    KITO(キトー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
    角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
  • ポリパワー EC-2型 スリーエッチ

    ポリパワー EC-2型

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
    形状エンドレス
  • ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT

    ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形

    NT
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    3日以内出荷
    JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。
    用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
  • マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE形 両端アイ形

    シライ(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    JIS3スリングベルト 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
  • 2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業

    2本吊 インカリフティングスリングⅣ

    大洋製器工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリングⅢE型 スリーエッチ

    ベルトスリングⅢE型

    スリーエッチ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
    種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)

    テザック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形材質ポリエステル色ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • 耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 シライ

    耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形

    シライ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アラミド(心体)色白
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ

    KITO(キトー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    12日以内出荷から13日以内出荷
    マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
    角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業

    インカリフティングスリング4等級

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型) 豊彰繊維工業

    AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)

    豊彰繊維工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
    用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
  • ウルトラベルトスリング JIS3等級 大綱

    ウルトラベルトスリング JIS3等級

    大綱
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷
    強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
    用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    ¥10,100~税込¥11,110~
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • インカ リフティングスリング 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング

    大洋製器工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
    用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
  • ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

    シライ(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    ¥14,300~税込¥15,730~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • ラウンドスリング 両アイ型 スリーエッチ

    ラウンドスリング 両アイ型

    スリーエッチ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 シライ

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    シライ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
    種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)25許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下エコマーク認定認定JIS規格適合品最大使用荷重(t)0.8破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
繊維スリング