絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 6(12)
ブランド
  • JSH(3)
  • アイビッグ(1)
  • オーエッチ工業(8)
  • スリーエッチ(1)
長さ(m)
  • 1(9)
  • 1.4(2)
  • 1.5(5)
  • 2(8)
  • 2.5(4)
  • 3(8)
  • 3.5(2)
  • 4(8)
  • 4.5(2)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
使用荷重(t)
  • 0.3
  • 0.6(8)
  • 1(8)
  • 1.2(60)
  • 1.35(9)
  • 1.6(45)
  • 1.7(10)
  • 2(10)
  • 2.3(28)
  • 2.7(20)
  • 3(18)
  • 3.1(9)
  • 3.3(22)
  • 4.8(40)
  • 5.8(20)
  • 7(37)
  • 8.1(17)
  • 9.2(16)
  • 9.4(16)
  • 11.6(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(12)
  • フック付ワイヤー JSH

    フック付ワイヤー

    JSH
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
    用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
  • トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    トゲ無し玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
    用途吊具、玉掛け作業種類両端アイ端末仕様アイ型
  • フック付ワイヤー JSH

    フック付ワイヤー

    JSH
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
    用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
  • 台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業

    台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
    用途締結・引張り用
  • 玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業

    玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
    用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(kg)300破断荷重(kN)17.7ワイヤー径(a)(Φmm)6アイ寸法(mm)150
  • 台付ワイヤー ハダカ仕様 JSH

    台付ワイヤー ハダカ仕様

    JSH
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。
    用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
  • ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ

    ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
    用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 編み込み玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    編み込み玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業
    ¥699~税込¥769~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途荷物の吊具
  • アルミロックワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    アルミロックワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    ¥639~税込¥703~
    1個
    翌日出荷
    アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。
    使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)6アイ部(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付ワイヤー オーエッチ工業

    台付ワイヤー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    5日以内出荷
    テーパー付きアルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。
    用途台付作業使用荷重(kg)300端末仕様アイ型アイの長さ(mm)150アズワン品番65-1865-42
  • アルミロックワイヤ オーエッチ工業

    アルミロックワイヤ

    オーエッチ工業
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途荷物の吊具
  • 台付けワイヤ オーエッチ工業

    台付けワイヤ

    オーエッチ工業
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)4使用荷重(kg)300ワイヤー径(Φmm)6ロープ径(Φmm)6アイ寸法(mm)150
ワイヤースリング