絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 9(15)
ブランド
- 大綱(15)
長さ(m)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
使用荷重(t)
- 0.678
- 0.3(21)
- 0.837(15)
- 1.2(74)
- 1.6(46)
- 2(13)
- 2.14(17)
- 2.3(29)
- 2.7(20)
- 3(19)
- 3.3(22)
- 4.8(42)
- 5.8(21)
- 7(40)
- 8.1(18)
- 9.2(17)
- 9.4(19)
- 11.6(15)
- 12.3(13)
- 14.9(12)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
9(15)

JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック
大綱¥2,288~税込¥2,517~1本4日以内出荷作業員の安全を考慮したJIS玉掛索。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。用途一般玉掛け作業
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1.5m 2本組
大綱¥3,998税込¥4,3981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.22長さ(m)1.5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX4m 2本組
大綱¥3,398税込¥3,7381セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.68長さ(m)4使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1m 2本組
大綱¥3,698税込¥4,0681セット(2本)翌々日出荷質量(kg)0.92長さ(m)1使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX2m 2本組
大綱¥4,398税込¥4,8381セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.5長さ(m)2使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX6m 2本組
大綱¥6,998税込¥7,6981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)3.84長さ(m)6使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX5m 2本組
大綱¥3,798税込¥4,1781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)3.26長さ(m)5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX2m 2本組
大綱¥2,298税込¥2,5281セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.5長さ(m)2使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1m 2本組
大綱¥1,798税込¥1,9781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)0.92長さ(m)1使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX3m 2本組
大綱¥4,998税込¥5,4981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.08長さ(m)3使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX3m 2本組
大綱¥2,798税込¥3,0781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.08長さ(m)3使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX4m 2本組
大綱¥5,598税込¥6,1581セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.68長さ(m)4使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1.5m 2本組
大綱¥1,898税込¥2,0881セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.22長さ(m)1.5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX6m 2本組
大綱¥4,298税込¥4,7281セット(2本)翌々日出荷質量(kg)3.84長さ(m)6使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX5m 2本組
大綱¥6,198税込¥6,8181セット(2本)翌々日出荷質量(kg)3.26長さ(m)5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200