絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
- 1.8×1.8(1)
- 1.8×2.7(1)
- 1.8×3.6(1)
- 2×3(1)
- 2×4(1)
- 2.7×2.7(1)
- 2.7×3.6(1)
- 3.6×5.4(1)
- 4×3(1)
- 4×4(1)
- 5.4×7.2(1)
- 6×3(1)
- 6×4(1)
形状

ロールタイプ(1)

折りたたみタイプ(2)
厚さ(mm)
- 0.2~0.3未満(1)
- 0.3~0.4未満(1)
- 0.4~0.5未満(1)
- 0.5~0.6未満(2)
色
クリア(2)
ホワイト(1)
特性
- 採光(1)
- 防炎(1)
ブランド
- TRUSCO
- ユタカメイク(7)
- エスコ(3)
- 萩原工業(3)
- まつうら工業(2)
- キョーワ(ネット)(1)
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む
2×3(1)
2×4(1)
2.7×2.7(1)
2.7×3.6(1)
3.6×5.4(1)
4×3(1)
4×4(1)
5.4×7.2(1)
6×3(1)
6×4(1)

クリアクロスシート
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。シート厚さ(mm)0.5材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム色ホワイトハトメピッチ(mm)900形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦200、横150引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
間仕切りシート 防炎・制電タイプ
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。マジックテープ縫製済みです。用途間仕切りシートとして。雨よけ・風よけ・埃よけシートとして。野積みシートとして材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.3色透明(白糸入部分:白)引裂強度(N)45ハトメピッチ(cm)20ハトメ内径(mm)8引張強度(N/3cm)425
透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781本翌日出荷軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に色半透明材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.5(糸の交差部)、0.2(フィルム部)質量(kg)21.24長さ(m)50寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:200、横:150幅(m)1.8引張強度(N/5cm)縦:550、横:450ハトメなし
防炎糸入りクリアシート
TRUSCO¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷から翌々日出荷ダイオキシンの発生原因とされている塩ビを使用しておりませんので、地球にやさしい安全な商品です。(材)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CO 040001。糸が入っているので強度に優れていて、中が見える遮光率の高いシートです。用途工場や作業現場の間仕切りカーテン。風除けシート。野積みシート。パレットカバー厚さ(mm)0.45材質/仕上シート:ポリプロピレン100%ハトメ:真ちゅう形状折りたたみタイプ特性防炎