曜日別特売

ゴムベラ 柄付

ゴムベラ 柄付 - 大五郎ゴムベラ 柄付 - 大五郎ゴムベラ 柄付 - 大五郎

柄付きで扱いやすいゴム製のへらです。

用途
モルタルやパテなどの左官作業に。
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
本体質量(g)
本体サイズ(mm)
ヘラ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0299151615557小80L180×W99×H・D19約95
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
0299155015558大115L195×W122×H・D19約120
オープン
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする