絞り込み
コード
  • あり(3)
  • なし(2)
NRR値
  • 24
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(9)
  • 25(16)
  • 26(5)
  • 27(17)
  • 28(6)
  • 29(4)
  • 30(18)
  • 31(7)
  • 32(18)
  • 33(33)
  • 37(1)
ケース
  • あり(3)
材質
  • PVCフリー(1)
  • エラストマー(3)
色
  • イエロー(1)
  • グリーン(4)
  • ホワイト(1)
ブランド
  • Moldex(モルデックス)(3)
  • エスコ(1)
  • Silencia(サイレンシア)(1)
Moldex(モルデックス)・エスコ・Silencia(サイレンシア)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード」から絞り込む
あり(3)
なし(2)
  • Flip デュアルモード耳せん Moldex(モルデックス)

    Flip デュアルモード耳せん

    Moldex(モルデックス)
    ¥679税込¥747
    1組(2個)
    当日出荷
    遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮。遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能。3層フランジ構造が一日中快適性を維持。洗って再使用が可能。Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単。オプションコード付き。第三者機関での遮音値テストによる品質保証。100%PVC(塩化ビニル)フリー
    材質100%PVCフリー色グリーンタイプFlipコード付きコードありNRR値24遮音値(dB)24(キャップ閉)
  • 耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS Moldex(モルデックス)

    耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS

    Moldex(モルデックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1組
    当日出荷
    米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
    用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
  • 耳  栓 (キャップ開閉式) エスコ

    耳 栓 (キャップ開閉式)

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    当日出荷
    耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
    エスコ品番EA800VM-29材質熱可塑性エラストマー色グリーンコードありNRR値24遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4ケースあり
  • デュアルモード耳せん Moldex(モルデックス)

    デュアルモード耳せん

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1組(2個)
    当日出荷
    キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。
    色グリーンコードありNRR値24アズワン品番3-6079-01
  • 耳栓 フライトプラス Silencia(サイレンシア)

    耳栓 フライトプラス

    Silencia(サイレンシア)
    ¥1,598税込¥1,758
    1組(2個)
    当日出荷
    気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。
    用途気圧調整用。付属品携帯ケース付トラスコ品番545-1993材質熱可塑性エラストマー(TPE)色ホワイトサイズフリー高さ(mm)31コードなしNRR値24dBケースあり

『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

電子耳栓特集
おすすめ人気ランキング
耳栓