絞り込み
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
- UVEX(ウベックス)(13)
- Moldex(モルデックス)(10)
- TRUSCO(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- エスコ(5)
- 興研(5)
- SUREFIRE(2)
- CRESCENDO(2)
- キングジム(1)
- クレトイシ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ハネウェル(1)
- ピップ(1)
- 清和産業(1)
- 早川工業(1)
- メテックス(1)
UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・TRUSCO・3M(スリーエム)・エスコ・興研・SUREFIRE・CRESCENDO・キングジム・クレトイシ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ハネウェル・ピップ・清和産業・早川工業・メテックス
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む

耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
耳栓 Meteors
Moldex(モルデックス)(27件のレビュー)¥48~税込¥53~1組(2個)当日出荷耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。色グリーン規格ANSI S3.19-1974
耳栓 No.10
興研(10件のレビュー)¥229税込¥2521組(2個)当日出荷傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。付属品収納ケース色イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30ケースあり
耳栓 クラシック
3M(スリーエム)(32件のレビュー)¥99税込¥1091組(2個)当日出荷から36日以内出荷塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
プッシュインス耳栓 ミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥209税込¥2301組(2個)当日出荷グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。色イエロー材質(本体)ポリウレタン規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値28ケースなし
スパイラル型 耳栓
清和産業(17件のレビュー)¥149~税込¥164~1組(2個)ほか当日出荷3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマー色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6ケースあり
耳栓 Goin' Green
Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)¥53~税込¥58~1セット(2個)ほか当日出荷モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。材質発泡ウレタン色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 No.60
興研(13件のレビュー)¥239税込¥2631組(2個)当日出荷硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
耳栓
TRUSCO(22件のレビュー)¥69~税込¥76~1組ほか当日出荷高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。サイズフリー
耳栓 Camo Plug
Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)¥68~税込¥75~1セット(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。色カモNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥109税込¥1201組(2個)当日出荷繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
Pura-Fit コードなし
Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)¥58税込¥641組(2個)当日出荷100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。材質100%PVCフリー色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥189税込¥2081組当日出荷柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
防音保護具耳栓xact-fit
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥259税込¥2851組当日出荷ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
耳栓 (コード付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥649税込¥7141個(2個)当日出荷ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードありNRR値25
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥329税込¥3621組当日出荷金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)3コード有(700mm)NRR値23dB
ソニックデフェンダーウルトラ
SUREFIRE(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。トラスコ品番490-4311材質ソフトメモリーフォームサイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670コードありNRR値28
耳栓 ファームフィット
クレトイシ(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)
UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)¥299税込¥3291組当日出荷水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース有
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥299税込¥3291組当日出荷水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース有
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥54税込¥591組当日出荷カラフルなマーブル色です。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4801色カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値33
使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥89税込¥981組当日出荷耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4852色グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値28
デジタル耳せん MM1000
キングジム(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dBトラスコ品番495-7539色ホワイト質量(g)33(電池除く、コードを含む)電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)コードありNRR値20コード長さ(cm)85(Y型)電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間ケースあり
耳栓 ウベックス エックスフィット
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥56税込¥621組当日出荷人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色グリーンサイズフリー質量(g)0.42規格EN352適合品コード無NRR値32dB
耳栓 ウベックス コンフォーフィット
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥65税込¥721組当日出荷X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.33規格EN352適合品コード無NRR値30dB
使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥89税込¥981組当日出荷柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4917色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値33
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ