絞り込み
コード
- あり(9)
- なし(11)
NRR値
- 20(1)
- 24(1)
- 27(3)
- 28(1)
- 30(2)
- 33(10)
ケース
- あり(3)
- なし(15)
材質
- ウレタン(15)
- エラストマー(3)
- シリコン(1)
- 発泡ポリマー(4)
規格
- JIS T8161 EP1 適合(8)
色
- その他(2)
- イエロー(2)
- オレンジ(2)
- グリーン(10)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
- 迷彩色(1)
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・迷彩色
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- Moldex(モルデックス)(51)
- UVEX(ウベックス)(49)
- 3M(スリーエム)(20)
- CRESCENDO(16)
- TRUSCO(15)
- 興研(12)
- Silencia(サイレンシア)(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
- K-excellent(6)
- ケー エクセレント(6)
- RS PRO(5)
- LEPIC GAMING(5)
- SONIC(ソニック)[文具](4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
- キングジム(3)
- ハネウェル(3)
- SUREFIRE(3)
- ブランドをもっと見る
「コード」から絞り込む
あり(9)
なし(11)

耳栓(ディスペンサー付)
エスコ(1件のレビュー)¥14,000~税込¥15,400~1個当日出荷から翌日出荷底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。 簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。 EA800-101と-102を使用するとキャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用できます。仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー材質発泡ウレタン色カラフルコードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (キャップ開閉式)
エスコ¥885税込¥9741個当日出荷耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。エスコ品番EA800VM-29材質熱可塑性エラストマー色グリーンコードありNRR値24遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4ケースあり
耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥525~税込¥578~1個当日出荷から翌日出荷洗って再利用できます。 根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます。 100% PVC フリー。 携帯ケース付きで衛生的に保管できます。 アウトドアにピッタリなOD色。 チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用も可能です。付属品プラスチックケース材質熱可塑性エラストマー色カーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
耳 栓 (コード付・10組)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。エスコ品番EA800VH-18材質高密度発泡ウレタン色グリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音)
エスコ¥4,540税込¥4,9941組翌日出荷米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品 特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。 耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。 耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。 洗って再利用できます。 耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。 PVCフリー商品 ケース付![[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297196-180220-02.jpg)
[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます。 洗って再利用できます。 100% PVC フリー。 本体に金属製ボールが内蔵されています。コードも金属探知機に反応するので、本体とコードがバラバラになっても大丈夫です。 チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用も可能。エスコ品番EA800VM-19A材質熱可塑性エラストマー色ブルーコードあり遮音値(dB)27
耳栓(ディスペンサー付)
エスコ¥15,800~税込¥17,380~1個当日出荷から翌日出荷簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。 簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。 完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。 100% PVC フリー。 EA800-101と-102を使用するとキャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用できます。 傾斜形状で簡単に挿入できます。 JIS T 8161 EP1 (1種:全音域用)適合品(日本工業規格 防音保護具に関する規格)。 使用するとき簡単に取出せる場所に設置できます。 ケースは密閉されているので衛生的に保管できます。 自主的試験によるNRR値 NRR33dB。 一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。 【容器の取り付け方法】1.プラスチック製取付板を取り付けたい壁に合わせます。取り付け高さは、床面から約1.3メートルの高さ(床面からビス穴中央まで高さ)になるようにセッティングし、ビス穴(穴径6.35ミリ)をドリルで孔明けします。プラスチック製取付板には上下方向がありますので間違わないようにして下さい。 2.プラスチック製取付板を一度壁からはずし、ビス穴に補強スリーブを差し込んで下さい。 3.プラスチック製取付板を再びビス穴に合わせてセッティングし金属ビスで取り付けて下さい。 4.プラスチック製取付板が固定されているのを確認し、容器のノズルが下方向になるように取付板に吊り下げて下さい。 5.容器のノズルを回すと耳栓が出てきます。仕様壁面取付け用ケース入り材質発泡ウレタン色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)
エスコ¥680税込¥7481個翌々日出荷エスコ品番EA800VH-15色グリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値28ケースなし
耳栓 500組/オートディスペンサー用
エスコ¥22,300税込¥24,5301個(500組)翌日出荷仕様●仕様:詰替用●カラー:オレンジマーブル●入数:500組●簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン●刺激の少ない滑らかな表面仕上げ●EA800VH-41用詰替
タイムカードラック 15人用
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷。共用備品に抗菌加工・非接触で使用できる機能を搭載する事で、お客様に安心して使っていただける商品になります。タイムカードラックは、本体に抗菌剤を練りこんだ抗菌仕様です。仕様●人数:15●サイズ(W×D×H)mm:102×37×594●収納カードサイズ:最大88×189mm●重量:390g●色:ホワイト●壁掛けタイプ(壁掛用ねじ付)●抗菌加工●SIAA(抗菌製品技術協議会)認証取得、JIS規格に適合
耳栓 オートディスペンサー付/500組
エスコ¥39,200税込¥43,1201個(500組)翌日出荷自動ディスペンサーのため、手をかざすと1組出てきます。仕様●遮音:33dB●カラー:オレンジマーブル●入数:500組●電源:単3電池×4本(別売)●材質:アクリルポリマー●オートディスペンサー付●簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン●刺激の少ない滑らかな表面仕上げ![[単4x1本] デジタル耳栓 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297467-260612-02.jpg)
[単4x1本] デジタル耳栓
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。付属品布製ポーチエスコ品番EA800WT材質シリコン樹脂色ホワイト電源単4電池×1本(別売)コードありNRR値20遮音値(dB)20ケースあり
耳 栓 (ツイストイン型)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷コードの長さ調整が可能。 独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。 大きなハンドルにより抜き差しが簡単。 柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。 つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。仕様PVCフリーエスコ品番EA800VM-31材質発泡ウレタン色明るいグリーンタイプツイストインタイプコードありNRR値27遮音値(dB)27ケースなし
耳 栓 (コード付)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。 ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。 蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。 洗って再利用できます。仕様PVCフリーエスコ品番EA800VM-22材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステル色グリーンコードありNRR値27遮音値(dB)27ケースなし
耳栓(使い捨て)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。 刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。 100% PVC フリー。 自主的試験によるNRR値 NRR33dB。 一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。 傾斜形状で簡単に挿入できます。エスコ品番EA800VH-5材質発泡ポリウレタン色カモ規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (コード付・10組)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。エスコ品番EA800VH-4材質発泡ポリマー色イエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードありNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (10組)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。エスコ品番EA800VH-3材質発泡ポリマー色イエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (コード付・10組)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-20材質発泡ウレタン色オレンジコードありNRR値30コード長さ(cm)約70遮音値(dB)30ケースなし
耳 栓 (10組)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-19材質発泡ウレタン色オレンジコードなしNRR値30遮音値(dB)30ケースなし
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ














![[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297196-180220-02.jpg)









![[単4x1本] デジタル耳栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297467-260612-02.jpg)