絞り込み
カップ容量(mL)
ブランド
- ホルベイン(58)
- エアテックス(19)
- TAMIYA(タミヤ)(13)
- 扶桑精機(4)
- EARTH MAN(3)
- TRUSCO(3)
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- エスコ(2)
- BeHAUS(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- GSIクレオス(1)
エコロジープロダクト
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

トリコン ホース A
ホルベイン¥4,498税込¥4,9481本(5m)欠品中柔軟で使い易く、ハンドピースにホースがつながっているのを忘れてしまうほど軽く、自在に動かせます。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン ホース A
ホルベイン(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本(2m)当日出荷柔軟で使い易く、ハンドピースにホースがつながっているのを忘れてしまうほど軽く、自在に動かせます。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード ゴムホース
ホルベイン¥2,398税込¥2,6381本(2m)12日以内出荷大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-300
ホルベイン¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。7ccカップ付き。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-100
ホルベイン¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。操作しやすいカップなしタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラシカラージャー
ホルベイン(1件のレビュー)¥749税込¥8241個(5個)12日以内出荷容器の先が細くなっていて、ハンドピースへの注入が簡単にできる10mL点眼容器。RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー アリズム
ホルベイン¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スパーマックス社の手軽に使えるコンプレッサーARISM(アリズム)。 スタイリッシュなフォルムと機能性を兼ね備えています。 ネイルアートやフィギュア、イラストレーションなどの作品に適したモデルです。(台湾製)RoHS指令(10物質対応)対応
リッチペン エアブラシ
扶桑精機¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
スプレーワーク ベーシックエアーブラシ
TAMIYA(タミヤ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)17エアー取付口PF1/8
スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)
TAMIYA(タミヤ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。 幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)15仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き)
TAMIYA(タミヤ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。 もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)
TAMIYA(タミヤ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。ノズル口径(Φmm)0.2
エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー
エアテックス¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー
エアテックス¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。仕様エアタンクなし付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチセット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
エアブラシ XP7
エアテックス¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)5付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式シングルアクションアジャスターあり
シャンパーニュ
エアテックス¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷エアブラシの固定概念を覆すエアブラシが登場!ボディはアルミ仕様で軽量、手のすっぽり収まる持ちやすいサイズ。付属のエアバルブボディを付け替えることでダブルアクションへと仕様変更できます。 基本設定はフリーアクション用エアバルブボディとなっています。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)2付属品ダブルアクション用エアバルブボディ取付ねじS1/8フタあり操作方式フリーアクション/ダブルアクションアジャスターなし
エアブラシ セルフィー
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷用途プラモデル、エアメイクノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.2吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能
エアーブラシ
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4121材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)150取付ネジ径(エアー)G1/8
エアーブラシコンプレッサーセット
AIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20