絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.3(9)
  • 0.5(2)
ブランド
  • TAMIYA(タミヤ)
  • ホルベイン(58)
  • エアテックス(28)
  • 扶桑精機(4)
  • EARTH MAN(3)
  • TRUSCO(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • エスコ(2)
  • BeHAUS(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • GSIクレオス(1)
カップ容量(mL)
  • 7(4)
  • 15(3)
  • 17(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.2(2)
0.3(9)
0.5(2)
  • スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
    カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.5エアー取付口PF1/8
  • スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D TAMIYA(タミヤ)

    スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
    カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.5
  • スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。 長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。 幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。 HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
    ノズル口径(Φmm)0.3
  • スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ (カップ一体型)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。 幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。 容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。 また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。 使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。 エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。
    ノズル口径(Φmm)0.2
  • スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。 また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。 幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。 ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138本体質量(g)800空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05連続使用時間(分)20~30ノズル口径(Φmm)0.3バッテリー電圧(V)7.2空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
  • スプレーワーク ベーシックエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ベーシックエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
    カップ容量(mL)17ノズル口径(Φmm)0.3エアー取付口PF1/8
  • スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II (HGエアーブラシIII付) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II (HGエアーブラシIII付)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。 形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。 迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • スパーマックス エアーブラシ SX0.3D TAMIYA(タミヤ)

    スパーマックス エアーブラシ SX0.3D

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    欠品中
    本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたいときにもお勧めの、ダブルアクションタイプのエアーブラシです。 戦車や飛行機の迷彩塗装からカーモデルの塗装まで、幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。 本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは容量7mLの一体型。 カップの底まで洗いやすく外側には塗料のタレを防ぐ溝がついています。ノズル口径は0.3mm。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れ塗料のしみ出しを防ぐフッ素樹脂製です。 コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサー レボⅡ、エアーカンと接続して使います。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3エアー取付口PF1/8
  • スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。 もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。 幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
    ノズル口径(Φmm)0.2

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ