絞り込み
ブランド
- B&W
- モノタロウ(30)
- エスコ(413)
- TRUSCO(172)
- PELICAN(ペリカン)(100)
- リングスター(75)
- ミルウォーキーツール(69)
- SK11(63)
- RS PRO(59)
- ホーザン(57)
- アイリスオーヤマ(41)
- NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
- QBRICK(41)
- KLEIN TOOLS(36)
- タジマツール(TJMデザイン)(32)
- BAHCO(バーコ)(32)
- KTC(31)
- Wera(29)
- フジコーワ(29)
- nepros(27)
- ブランドをもっと見る
色
イエロー(12)
グレー(1)
ブラック(20)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

ツールバック SERVICE
B&W¥11,980税込¥13,1781個当日出荷丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6114材質ナイロン質量(kg)2.72018年トラスコ掲載ページ4 2245
ツールバック MOVE
B&W(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6115材質ナイロン幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)430奥行(mm)230ポケット数162018年トラスコ掲載ページ4 2209
プロテクタケース 500
B&W¥4,198税込¥4,6181個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
プロテクタケース 1000
B&W(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
ツールケース JUMBO
B&W¥69,980税込¥76,9781個当日出荷ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6118材質PP質量(kg)9.8色ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース GO
B&W¥43,980税込¥48,3781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6124材質ABS樹脂質量(kg)6.6色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE5000
B&W¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
OUTDOOR CASES TYPE3000
B&W¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
OUTDOOR CASES TYPE2000
B&W¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247
OUTDOOR CASES TYPE500
B&W¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から47日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
OUTDOOR CASES TYPE3000RPD
B&W¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。仕様●サイズ●▼外寸:365×295×170mm●▼内寸:330×235×150mm●重量:1700g●容積:11.7L●保護等級:IP67
プロテクタケース 4000
B&W¥18,980税込¥20,8781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)2.3材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 2000
B&W¥7,998税込¥8,7981個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 6700
B&W¥18,980税込¥20,8781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)6.8材質(本体)ポリプロピレン
プロテクタケース 5000
B&W¥19,980税込¥21,9781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2175
ツールケース FLEX
B&W¥31,980税込¥35,1781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE1000
B&W¥5,398税込¥5,9381個欠品中B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
OUTDOOR CASES ブラック
B&W¥50,980税込¥56,0781個6日以内出荷ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。仕様●サイズ●▼外寸:610×430×265mm●▼内寸:535×360×225mm●重量:6840g●容積:42.8L●保護等級:IP67アズワン品番67-7287-04
OUTDOOR CASES TYPE6000RPD
B&W¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷から4日以内出荷ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。仕様●サイズ●▼外寸:510×420×215mm●▼内寸:475×350×200mm●重量:4000g●容積:32.64L●保護等級:IP67
OUTDOOR CASES TYPE5000RPD
B&W¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。仕様●サイズ●▼外寸:468×365×188mm●▼内寸:432×301×170mm●重量:2850g●容積:22.11L●保護等級:IP67
OUTDOOR CASES TYPE4000RPD
B&W¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。仕様●サイズ●▼外寸:420×325×180mm●▼内寸:385×265×165mm●重量:2300g●容積:16.6L●保護等級:IP67
68000用 ウレタンフォーム
B&W¥7,998税込¥8,7981個当日出荷追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6189適合本体6800材質ウレタン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 ウレタンフォーム
B&W¥4,298税込¥4,7281個当日出荷追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6187適合本体6500材質ウレタン質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ4 2176
68000用 ディバイダー
B&W¥8,598税込¥9,4581個当日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6179材質ナイロン質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ4 2176
67000用 ディバイダー
B&W¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6178材質ナイロン質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 ディバイダー
B&W¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6177材質ナイロン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
5500用 ディバイダー
B&W¥5,198税込¥5,7181個当日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6175材質ナイロン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
2000用 ディバイダー
B&W¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6171材質ナイロン質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ4 2176
67000用 メッシュポケット
B&W¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6164セット内容取付用ビス8本適合本体6700質量(kg)0.4材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 メッシュポケット
B&W¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6163セット内容取付用ビス8本適合本体6500質量(kg)0.35材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
4000用 メッシュポケット
B&W¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6160セット内容取付用ビス8本適合本体4000質量(kg)0.25材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
3000用 メッシュポケット
B&W¥719税込¥7911個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6159セット内容取付用ビス8本適合本体3000質量(kg)0.2材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1000用 メッシュポケット
B&W¥539税込¥5931個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6158セット内容取付用ビス8本適合本体1000質量(kg)0.047材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
67000用 書類ホルダー
B&W¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6157適合本体6700質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 書類ホルダー
B&W¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6156適合本体6500質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
6000用 書類ホルダー
B&W¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6155適合本体6000質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
プロテクタケース 3000
B&W¥16,980税込¥18,6781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 6000
B&W(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)4材質(本体)ポリプロピレン
ツールケース JET5000
B&W¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6117材質PP質量(kg)4.7色ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース BASE
B&W¥29,980税込¥32,9781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095

















































![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)