MODbox クリアトップツールボックス
MODboxシリーズの各パーツと簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
取り外し可能な9つの収納ボックスにより、小物を柔軟に整理して大容量の収納が可能です。
蓋を閉めると中身が移動しない設計になっており、持ち運びの際も混ざりません。
透明で衝撃に強い蓋を採用しているため、中身をすぐに確認できます。
衝撃に強いポリマー素材を使用し、IP65の防塵・防水性能で中身を清潔で乾燥した状態に保ちます。
鍵を取り付ける箇所は2か所あり、鋼鉄で補強されているため防犯性に優れています。
収納ボックス内には取り外し可能な仕切り板があり、収納物の大きさに合わせて調整できます。
片手で連結を解除できる機構により、ボックスの取り外しや組み換えが素早く行えます。
蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に役立ちます。
現場での小物の整理整頓と持ち運びに最適です。
- 用途
- 小物の整理・収納
部品の持ち運び
- 付属品
- 収納ボックス(9個)、仕切り板(18枚)
- トラスコ品番
- 728-0112
- 材質
- 衝撃耐性ポリマー
- 色
- オレンジ
- 耐荷重(kg)
- 18.1
- 内容積(L)
- 29.4
- 外寸法・高さ(mm)
- 132
- 外寸法・奥行(mm)
- 399
- 外寸法・間口(mm)
- 559
- 内容量
- 1個
注意
※踏み台やはしごとして使用しないでください。※重量が約22.7kg(50ポンド)を超える場合は、2人で持ち上げてください。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ























![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)







