MODbox クリアトップツールボックス ハーフ

MODbox クリアトップツールボックス ハーフ - KLEIN TOOLS

MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
4つの取り外し可能な収納ケースにより、小物を整理して大容量に収納できます。
衝撃に強い透明なフタを採用しており、中身をすぐに確認できます。
防塵・防水性能を備えた衝撃に強い樹脂を使用し、中身を清潔で乾いた状態に保ちます。
鍵をかける部分は鋼鉄で補強されており、防犯性が向上しています。
収納ケースには取り外し可能な仕切りが付いており、小物の収納に合わせて柔軟に調整できます。
片手で連結を解除できる機構により、ボックスの取り外しや組み換えが素早く行えます。
中身が混ざらない設計のフタにより、移動中に中身が移動するのを防ぎます。
耐衝撃性の高い素材を使用しており、現場でのハードな使用に耐えることができます。
他のMODboxシリーズと組み合わせて、効率的な運搬が可能です。

用途
工具や小物の整理・収納に。
現場への部材の運搬に。
移動式のワークステーションの構築に。
付属品
取り外し可能な収納ケース(4個)
トラスコ品番
728-0105
材質
衝撃耐性ポリマー
オレンジ
耐荷重(kg)
9.1
内容積(L)
14.4
外寸法・高さ(mm)
132
外寸法・奥行(mm)
394
外寸法・間口(mm)
277
内容量
1個
注意
※踏み台やはしごとして使用しないでください。
※22.7kgを超える重さのものを持ち上げる際は、2人で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0017860954500MBX
オープン
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする