絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(4)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(5)
- 1000~1500未満(10)
- 1500~2000未満(6)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(14)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(8)
- 6000~7000未満(8)
- 7000~8000未満(6)
- 8000~9000未満(5)
- 9000~10000未満(2)
- 10000~20000未満(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
コード長さ(m)
0.3・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.5・2.6・3・5
消費電力(W)
- 5未満(6)
- 5~10未満(11)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(16)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(8)
- 500~600未満(4)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・500~600未満
ブランド
- MTO(13)
- フジマック(12)
- SK11(11)
- 侍BLACK(9)
- ELPA(8)
- 日動工業(8)
- WING ACE(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 矢田電気(7)
- 東京メタル(7)
- EARTH MAN(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- 富士倉(5)
- タイカツ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TRUSCO(3)
- ZEFULS(3)
- TOKISTAR(3)
- M&M(2)
- ブランドをもっと見る
MTO・フジマック・SK11・侍BLACK・ELPA・日動工業・WING ACE・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・矢田電気・東京メタル・EARTH MAN・ハタヤリミテッド・富士倉・タイカツ・アイリスオーヤマ・TRUSCO・ZEFULS・TOKISTAR・M&M・ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

防雨型E26 クリップライト ガード付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。付属品ねじ回しパーツ質量(g)820スイッチ無口金E26コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ180×D120定格消費電力(W)150アーム長さ(mm)約100寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)はさみ幅(クリップ)約30mm電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番65-0525-35RoHS指令(10物質対応)対応灯数1特殊用途防雨
リーフクリップ
日動工業¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷ひらく・とじる・はさむ・つなぐ・はりつける、あらゆる場所でマルチに使える!。屋内用、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。6台まで連結ができます。(全て同じ機種の場合)仕様屋内用質量(kg)1.2タイプ連結コンセント/マグネット付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)76口金E26全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×223×381電線長さ(m)約5入力プラグ2Pプラグ芯数2心電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心×5m色温度(K)5000(昼白色)使用電球LED保証期間1年光源寿命30000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類LED
OPENランプ
フジマック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
セーフティライト ウェアラブルミニSV
CATEYE(キャットアイ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーにトラスコ品番149-2660セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032)材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂)幅(mm)33寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8色赤高さ(mm)17質量(g)20奥行(mm)40電源コイン電池(CR2032)保護等級JISD0203R2適合光源色赤動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
LEDクリップライト
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。トラスコ品番374-5988材質本体:プラスチック質量(g)32タイプ防滴全光束(Lm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式
EARTH MAN¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球
侍BLACK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷CLT90SBKMG用替球。閉じて広範囲照射、開いて前面照射用途CLT90SBKMG用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)580周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)130×170定格消費電力(W)90全光束(Lm)10000定格電圧 AC V100
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球
侍BLACK¥3,298税込¥3,6281個当日出荷CLT45SB用替球。閉じて広範囲照射、開いて前面照射用途CLT45SB用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)310周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)100×135定格消費電力(W)45全光束(Lm)5000定格電圧 AC V100
矢田 LED73W 替玉 ルナ2
矢田電気¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷ルナ2用替玉。3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度用途夜間作業に消費電力(W)73明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
防雨型クリップライト
東京メタル¥3,698税込¥4,0681台当日出荷仕様防雨型、防水コード全長(mm)215質量(kg)0.55高さ(mm)172口金E26コード長さ(m)2芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
充電ルミネ クリップ SLX-1000RC
WING ACE¥5,998税込¥6,5981個当日出荷360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
LEDクリップランプ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75配光角度(°)120コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
クリップライト
東京メタル¥1,998税込¥2,1981台当日出荷仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.4色黒高さ(mm)220口金E26コード長さ(m)2芯数2クリップ黒塗装仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
1LEDミニクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)色ブラック質量(g)24全光束(Lm)(最大)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型電球の種類LED
植物育成用クリップランプ
富士倉(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42明るさ(Lm)750電球の種類LED特殊用途防噴流
LEDクリップライト
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。トラスコ品番374-5996材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ乾電池式出力(ルーメン)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
ELPA¥3,228税込¥3,5511個当日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。色本体:ホワイト定格電圧(V)AC 100 50/60Hzコード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付定格消費電力(W)2.6アーム長さ(mm)約208はさみ幅最大32mm明るさ(Lm)(器具光束)200光色昼光色相当エコロジー商品省エネ・長寿命
カバー付LEDクリップライト
EARTH MAN¥2,798税込¥3,0781個当日出荷そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型用途夜間作業などに周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
4灯式スタンドライトひまわり
MTO¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷防雨・屋外用。明るい!最大12,000ルーメン!。照射スタイル自由自在。DC12V COB パネルライト用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に付属品13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード仕様【パネルライト】4枚質量(kg)3.3消費電力(W)40コード長さ(m)接続コード:3全光束(Lm)3000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨使用場所屋外光色昼光色高さ(m)最大3.2電球の種類COB
リーフライト替球
SK11¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ5W広角
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
植物育成用クリップランプ15W
富士倉¥5,798税込¥6,3781個当日出荷一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)15電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43明るさ(Lm)1400防水保護等級IP65
クリップライト
東京メタル¥2,298税込¥2,5281台当日出荷質量(kg)0.3高さ(mm)140スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2仕上黒塗装仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ50適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
3LEDクリップライト
旭電機化成(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ! 明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム寸法(mm)59×62×68質量(g)55光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個(別売)連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 咲灯PRO
侍BLACK¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。防水等級IPX4用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260コード長さ(m)5定格消費電力(W)35全光束(Lm)4000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋外・屋内定格電圧 AC V100光色6500K
矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W
矢田電気¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
リモコン付き LEDパワーランプ
FMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リモコン付きLEDパワーランプ。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。ランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)800消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ 32W
SK11¥6,198税込¥6,8181個当日出荷レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防雨型クリップライト
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷仕様防水コード全長(mm)215質量(kg)0.5色黒高さ(mm)266口金E26コード長さ(m)2芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
LEDクリップスタンドライト
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781台当日出荷明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コード電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アルバ 60W
フジマック¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345全長(mm)310質量(g)835タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6000色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL使用場所屋内専用光色昼光色
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球
侍BLACK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷CLT70SBK用替球。閉じて広範囲照射、開いて前面照射用途CLT70SBK用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)500周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)130×150定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000定格電圧 AC V100
WBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入
TOKISTAR¥8,698税込¥9,5681セット(10個)6日以内出荷消費電力(W)7.5/灯定格電圧(V)AC24光源色2500KRoHS指令(10物質対応)対応
MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターPD
MTO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。グレードアップされたアダプターです。総出力は22.5W、スマホ、タブレット、ノートPCなどに急速充電が可能です。補助ライトも230Lmの明るさです。色グリーン質量(g)375(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V3A×1・USB PD×1・USB QC3.0×1パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
スピーカー付きLEDライト
フジマック(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。用途屋内用寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ・長寿命
クリップライト ショート E17 電球なし
ELPA¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまでエコロジー商品省エネ
LEDリーフライト2
SK11(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED