絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(4)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(5)
- 1000~1500未満(10)
- 1500~2000未満(6)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(14)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(8)
- 6000~7000未満(8)
- 7000~8000未満(6)
- 8000~9000未満(5)
- 9000~10000未満(2)
- 10000~20000未満(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
コード長さ(m)
0.3・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.5・2.6・3・5
消費電力(W)
- 5未満(6)
- 5~10未満(12)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(16)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(8)
- 500~600未満(4)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・500~600未満
ブランド
- MTO(13)
- フジマック(12)
- SK11(12)
- WING ACE(9)
- 侍BLACK(9)
- ELPA(8)
- 日動工業(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 矢田電気(7)
- 東京メタル(7)
- EARTH MAN(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- 富士倉(5)
- タイカツ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TRUSCO(3)
- ZEFULS(3)
- TOKISTAR(3)
- M&M(2)
- ブランドをもっと見る
MTO・フジマック・SK11・WING ACE・侍BLACK・ELPA・日動工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・矢田電気・東京メタル・EARTH MAN・ハタヤリミテッド・富士倉・タイカツ・アイリスオーヤマ・TRUSCO・ZEFULS・TOKISTAR・M&M・ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LEDリーフライト2
SK11(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ12W
日動工業¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷クリップで挟んで、作業場を快適に用途工事現場、車輌整備、工場、レジャー質量(g)322消費電力(W)11.5定格電流(A)0.18電線長さ(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)640/m使用環境温度(℃)0~40使用場所屋内入力電圧範囲(V)90~110演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
ELPA(1件のレビュー)¥3,228税込¥3,5511個当日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。光束(Lm)200定格電圧AC100V50/60Hz定格消費電力2.6W電源コード約1.6m中間スイッチ付はさみ幅最大32mm色(本体)ホワイト光色昼光色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップランプ
富士倉¥1,898~税込¥2,088~1台欠品中一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V電源コード(m)5電球の種類LED
LED-15Wクリップランプ 電球色
富士倉¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)2000電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
ガードフック付クリップランプ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。電源タイプ電源コード式電球の種類耐震球コード長さ(cm)30仕様樹脂グリップ付電源(V)100口金E26本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260芯数2
軽便ランプ(耐震電球付)
ハタヤリミテッド¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌日出荷鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。用途現場作業時の照明としてコード長さ(m)5電源(V)100芯数2電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
LED投光器 ”NOVA MINI”
スキャングリップ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1384材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)94高さ(mm)102奥行(mm)39電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh消費電力(W)7.3保護等級IP65光源色5700K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)100~1000照射範囲100°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉
矢田電気¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック4000Lm(Ra73)昼光色
MTO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!。最も明るく、少し青みがかった光です。はっきりとモノが見えるため、細かい作業や集中力を高めたい空間に適しています。屋外、作業場、工場などに最適!色イエロー
ヒラケルLEDライト 本体
ZEFULS¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ワイド照射と集中照射を自在に切替可能用途夜間作業 照射セット内容ターンスイッチ付、スリップレスグリップ付、コード5m、連結コンセント付質量(g)724周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
MTO DC12V COB クリップパネルライト DCC001
MTO¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体
矢田電気¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷軽量、コンパクト。明るさ3500Lm。コード長 5m。連結コンセント付き用途夜間作業に消費電力(W)30コード長さ(m)5固定方法金属製クリップ明るさ(Lm)3500電球の種類LED
クリップライト ロング E17 電球なし
ELPA¥1,707税込¥1,8781個翌々日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付アーム長さ(mm)約280はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまでエコロジー商品省エネ
リーフライト替球 80W
SK11¥7,998税込¥8,7981個当日出荷LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。消費電力(W)80口金E26全光束(Lm)10000LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
リーフライト替球 30W
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。消費電力(W)30口金E26全光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
リーフライト替球 60W
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LEDリーフライト60W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)7200LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップランプ
日動工業¥5,498税込¥6,0481台当日出荷自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。トラスコ品番390-9053セット内容灯具、LED球材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)全長(mm)287電源(V)100消費電力(W)14.9口金E26コード長さ(m)5外径(Φmm)287LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800標準消費電力料金(円/h)0.4
万能キャッチライト 200W
タイカツ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップランプ 23W
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約800消費電力(W)23最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電型LEDクリップライト
SUNWAY(サンウェイ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。演色性の高い、温かみのある電球色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。付属品クリップ・フック・microUSBケーブル材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス電源リチウムイオン充電池全光束(Lm)900(HIGH)・450(LOW)色温度(K)3000(電球色)固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm)電源タイプ充電式充電方式USB充電(充電時間約6時間)防水性IP65(耐塵防噴流型)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW)照射角度(°)300
蛍光万能ライト
タイカツ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。用途各種屋内の作業現場の照明に。定格消費電力(W)36電球の種類蛍光灯使用場所屋内コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70
蛍光灯クリップライト
EARTH MAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。用途屋内用定格消費電力(W)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26芯数2エコロジー商品省エネ
LEDリーフライト 79W
日動工業¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50色白質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72エコロジー商品省エネ
アルバ スピーカー付き 40W
フジマック¥7,298税込¥8,0281セット4日以内出荷スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
ペラペライト バッテリーマルチアダプター
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.11mのハイスタンドタイプ。用途室内・室外照明全光束(Lm)3000
LED投光器 ”NOVA R”
スキャングリップ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(1m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1378材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)167高さ(mm)166奥行(mm)60電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh消費電力(W)14保護等級IP67光源色5700K充電時間(時間)5.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)200~2000照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入
TOKISTAR¥7,298税込¥8,0281セット(10個)6日以内出荷消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター高演色Ra93昼白色パネルライト 1300Lm
MTO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。高演色と広がる光で、色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。色グリーン
MTO DC12V COB スマホホルダー
MTO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ネック部分に挟み込むだけでセット出来る、スマホホルダー。高演色と広がる光で、。色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。DCC001-FKC(Ra93)との組み合わせで商品撮りに最適!色ブラック
MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター
MTO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。スマホの充電が可能です。補助ライトも140Lmの明るさです。色グリーン質量(g)325(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V2A×1・USB 5V-2A×2パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3400Lm(Ra93)昼白色
MTO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。屋内、店舗、住宅、撮影などに色イエロー
MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3700Lm(Ra83)昼光色
MTO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!ナチュラルで自然な色合いの光です。明るさと色合いのバランスも良く、書斎やオフィスに適しています。屋内、工場、オフィス、ホビーなどに最適!色イエロー
MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3000Lm(Ra73)電球色
MTO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!朝日や夕日に近い赤みの強い光が特徴です。落ち着いた雰囲気を演出できるほか、目が疲れにくい利点があります。屋内、店舗、住宅、などに最適!色イエロー
リモコン付き OPENランプ 替球
FMC¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷リモコン付きOPEN。ランプ 替球。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)260消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LED