絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(3)
防水性能
  • 防沫(3)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
20~30未満
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 3(12)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(24)
  • 5.35(2)
  • 8(4)
  • 10(2)
ブランド
  • 岡潮(2)
  • OKACHO(1)
岡潮・OKACHO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
  • スタイリッシュLED投光器 OKACHO

    スタイリッシュLED投光器

    OKACHO(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
    用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明仕様三脚式材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380使用場所屋内・屋外用エコロジー商品省エネ
  • 三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付 岡潮

    三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付

    岡潮
    71,980税込79,178
    1式
    4日以内出荷
    6.0kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。
    用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量6.1kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9966セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(24V/5A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
  • 三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付 岡潮

    三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付

    岡潮
    49,980税込54,978
    1式
    4日以内出荷
    4.5kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。
    用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量4.3kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9964セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(15V/3A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リチウムイオン電池(Li-ion) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)5~5.5明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間5時間
三脚式投光器
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
三脚式投光器 【通販モノタロウ】