絞り込み
電球の種類
LED(2)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
- 2000~3000未満(4)
設置場所
屋内(2)
屋外(1)
防水性能
- 防沫(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
10~20未満・20~30未満
コード長さ(m)
- 1.8
- 0.3(28)
- 0.4(3)
- 0.5(20)
- 0.6(14)
- 0.7(3)
- 1(28)
- 1.2(2)
- 1.5(53)
- 1.6(3)
- 1.7(2)
- 2(43)
- 3(78)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(202)
- 5.35(2)
- 8(4)
- 10(67)
- 25(5)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 岡潮(3)
- 日動工業(1)
- OKACHO(1)
岡潮・日動工業・OKACHO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。

スタイリッシュLED投光器
OKACHO(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明仕様三脚式材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380使用場所屋内・屋外用エコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ12W
日動工業¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷クリップで挟んで、作業場を快適に用途工事現場、車輌整備、工場、レジャー質量(g)322消費電力(W)11.5定格電流(A)0.18電線長さ(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)640/m使用環境温度(℃)0~40使用場所屋内入力電圧範囲(V)90~110演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付
岡潮¥71,980税込¥79,1781式4日以内出荷6.0kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量6.1kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9966セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(24V/5A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付
岡潮¥49,980税込¥54,9781式4日以内出荷4.5kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量4.3kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9964セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(15V/3A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リチウムイオン電池(Li-ion) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)5~5.5明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間5時間
スタイリッシュワークライト
岡潮¥21,980税込¥24,1781台当日出荷2.5kgと軽量で運搬しやすく大光量2000ルーメンの三脚式LED投光器です。1枚1枚のLEDパネルを操作する事により光を360度の全天球(上下左右全方位)自由自在に操れます。省エネ22W、PSEマーク認証用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業。キャンプ、アウトドア時の照明。少人数での現場入り(軽量2.5kg)トラスコ品番420-0795セット内容三脚式LED投光器(本体)材質LED投光器:本体:ABSプラスチック、三脚:鉄、ポータブル電源:リチウムポリマー電源(Li-Po)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電圧(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)奥行610本体寸法(mm)高さ1050~1380光源色白本体寸法(mm)幅340色(本体)ブラック明るさ(Lm)2000照射角度(°)360エコロジー商品省エネ