絞り込み
セット内容
- 子機のみ(4)
- 親機+子機(12)
- 親機のみ(11)
- 部品・オプション(47)
色
その他(1)
イエロー(3)
オレンジ(2)
クリア(5)
グリーン(3)
グレー(10)
ゴールド(7)
シルバー(8)
パープル(2)
ピンク(3)
ブラウン(1)
ブラック(29)
ブルー(6)
ブロンズ(1)
ベージュ(6)
ホワイト(70)
レッド(7)
ブランド
- オーム電機(26)
- ELPA(24)
- MCO(20)
- ナカヨ(18)
- エスコ(13)
- タカコム(12)
- シャープ(10)
- 伸興電線(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- サンワサプライ(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エイム電子(8)
- JACOB JENSEN(6)
- サンテレホン(6)
- エレコム(5)
- Jabra(5)
- 日本製線(4)
- 長塚電話工業所(4)
- カシムラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
電話とは、音声を電気信号に変換して、通信回線を通して遠く離れた人と会話をすることができる機械です。電話機器にはFAXを送信できるものや、FAX受信や留守番電話のデータを保存できるSDカード対応の機器もあります。FAXの受信は、内容を確認してから印刷することができるタイプのものがあるので便利です。また、FAX機能などがないシンプルな電話はACアダプターも必要なく、電話回線のみでの通話が可能なので、停電時にも電話を利用することができ、節電効果もあります。

電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
子機付き電話機
シャープ(4件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで色ホワイト系
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト
エレコム(11件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
TEL用中継コネクタ6極2/4芯
ELPA¥474税込¥5211個当日出荷テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白
MCO(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
エコロジー電話ケーブル(ノーマル)
サンワサプライ(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)約2.55色ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
受話器用カールコード
MCO(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。接続端子4極4芯タイプクロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルフォン
カシムラ(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。色ホワイトセット内容親機のみ付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)質量(g)500(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80抵抗(Ω)(直流)618設置方法卓上
モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト
エレコム(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。色ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
受話器コード 60cm
オーム電機(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに色白仕様4極4芯種別クロス結線コード長さ(cm)60
電話機コード 6極6芯 白
MCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白
MCO(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線
親機コードレス電話機
シャープ(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。 迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。 目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。 さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。 大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能セット内容受話子機+子機1台色ホワイト系質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含)タイプコードレス切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101)対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件)機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行RoHS指令(10物質対応)対応連続待受時間受話子機・子機:約200時間連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
電話機コード 6極2芯 白
MCO(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極2芯RoHS指令(10物質対応)対応
電話延長分配ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。ケーブル長(m)2厚さ(mm)約2色ベージュケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス×2アズワン品番64-0908-94
電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯
MCO¥329税込¥3621個当日出荷2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプションコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
テレホンコード6極2/4芯
ELPA(3件のレビュー)¥456~税込¥502~1個当日出荷室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
電話機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。 また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。 大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。 親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。 また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。 あんしん・充実の迷惑電話防止機能。 着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。 怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機1台消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件コード長さ(cm)180充電時間(時間)約10連続待受時間約150時間連続通話時間(時間)子機:約10
電話延長ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。ケーブル長(m)10厚さ(mm)約2色ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メスアズワン品番64-0908-91
コードレス電話機
シャープ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。 留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。 迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。 電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇セット内容親機+子機色ホワイト質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む)タイプコードレス切替方式着信(呼出)音量:5段階・切消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件)機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能・留守番電話機能液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行RoHS指令(10物質対応)対応
中継コネクター6極6芯
ELPA(3件のレビュー)¥664税込¥7301個当日出荷テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)
[4極4芯] 受話器用カールコード(白)
エスコ(6件のレビュー)¥735税込¥8091個当日出荷電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプ色ホワイト長さ(m)0.3~2
液晶付シンプルフォン
カシムラ(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)セット内容親機のみ付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)色ホワイト質量(g)530(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE
エレコム(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
電話機(子機2台付き)
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷セット内容親機+子機質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機2台消費電力(W)親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックテレフォン
ノーザンブルー¥3,098税込¥3,4081個当日出荷最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。 50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。 お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。 停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。 ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。 NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!仕様IP対応、6極2芯セット内容親機のみ色ホワイト(アイボリー)質量(g)約540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205RoHS指令(10物質対応)対応回線種別パルス回線・トーン回線兼用
エコロジー電話ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)1.0色ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
フラッシュリンガー
ELPA(10件のレビュー)¥2,468税込¥2,7151個当日出荷電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)仕様6極2芯対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)音量(dB)(ベル音レベル)約90
モジュラープラグ 6極4芯
MCO¥249税込¥2741パック(10個)当日出荷プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。セット内容部品・オプション色クリアコネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
受話器コード M-M
オーム電機(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに色ホワイト種別クロス結線コード長さ(cm)30
留守番電話機シンプルフォン
カシムラ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件色ホワイト質量(g)575タイプ有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
コードレス電話機
シャープ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コンパクトでスタイリッシュ、ボックスタイプのコンパクトな親機なので、電話回線が玄関などにある場合や光回線をお使いの場合でもスッキリコンパクトに設置できます。フラットなボタンとフェイスラインにフィットするスリムなデザインの受話子機。設置も通話もスマートです。いたずら電話、迷惑電話にもしっかり対応。警告メッセージで相手をけん制できる「警告してから録音」、出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中の電話を切りやすい「迷惑電話拒否機能」、非通知お断り機能を搭載。仕様着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモートセット内容親機+子機色ホワイト質量(g)親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47タイプコードレス消費電力(W)親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5機能通話録音:あり、留守番電話:あり液晶パネルビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト録音時間(分)最大10充電時間(時間)10外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39RoHS指令(10物質対応)対応連続待受時間約200時間音量調節5段階連続通話時間(時間)8






























![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)