カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ネジ式(15)
- ワイヤー式(24)
- クリップ式(11)
- つまみ・安全キャップ付き(2)
- 両ネジ式(2)
- ギア式(1)
- ホースバンド
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- BREEZE(3)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- HCL(4)
- JUBILEE(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- TRUSCO(1)
- エスコ(6)
- カクイチ(4)
- カナフレックス(2)
- セフティー3(1)
- ノーブランド(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 山口商工(2)
- 岩崎製作所(3)
- 正峰工業(15)
- 築地製作所(2)
エコロジープロダクト
ホースバンド :「75mm」の検索結果
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

70.0-75.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-75材質ナイロン66バンド幅(mm)8
SYバンド 右巻きダクトホース用
(13件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
スパイラルワイヤーバンド(SUS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルワイヤーバンド(SS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から3日以内出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
SYバンド SS製
カクイチ¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥169税込¥1861個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ![スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636660-250814-02.jpg)
スプリングホースクランプ5種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ケース欠品中6mm×15個、7mm×15個、8mm×15個、9mm×15個、10mm×15個。スプリングホースクランプ5種類(計75個入)のケースセットです。用途ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースクランプです。燃料系のホースなどの固定にご使用いただけます。材質炭素銅、亜鉛メッキ
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥669税込¥7361個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド
岩崎製作所¥259税込¥2851個当日出荷パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。材質ステンレス製厚さ×幅W(mm)0.6×14
ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
BREEZE¥449~税込¥494~1個当日出荷8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥9,398税込¥10,3381セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)
BREEZE¥519税込¥5711個当日出荷締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66
HCL¥24,980~税込¥27,478~1袋(100本)当日出荷工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
38mm ホースクランプ バイス
エスコ¥7,670税込¥8,4371個翌日出荷ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。 オープンタイプのクランプに御利用下さい。エスコ品番EA463PG-1全長(mm)75開口幅(mm)38
Tボルトコンスタントテンションクランプ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)























![スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636660-250814-02.jpg)