絞り込み
外径(Φmm)
  • 7
  • 3(2)
  • 4(44)
  • 6(46)
  • 7.6(2)
  • 8(133)
  • 10(69)
  • 11(1)
  • 12(65)
  • 15(1)
  • 16(29)
  • 18(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 26(2)
  • 28(5)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 155(1)
ホース長さ(m)
  • 0.675(1)
  • 4(1)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 色グリーン(1)
使用流体
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
0.8
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(1)
千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(44)
6(46)
8(133)
10(69)
12(65)
16(29)
28(5)
38(2)
42(2)
100(3)
外径(Φmm)をもっと見る
超軽量スパイラルホース 千代田通商超軽量スパイラルホース千代田通商
2,498税込2,748
1本
当日出荷
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部ライトグリーン使用流体空気トラスコ品番376-1746全長(mm)675材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
コイルホース