絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(4)
  • AC220(8)
幅(mm)
  • 80
  • 20(5)
  • 25(8)
  • 30(26)
  • 35(3)
  • 40(11)
  • 50(19)
  • 60(8)
  • 70(3)
  • 100(26)
  • 120(4)
  • 122(6)
  • 125(4)
  • 140(2)
  • 150(15)
  • 180(3)
  • 200(11)
  • 220(3)
  • 250(10)
  • 300(8)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 500~550未満(3)
  • 600~650未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
容量(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.21(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
ブランド
  • ヤガミ(11)
  • 八光電機(1)
  • 中日本ヒーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(4)
AC220(8)
  • バンドヒーター ロングノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ロングノズルタイプ

    中日本ヒーター
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • チューブカバーヒーター 八光電機

    チューブカバーヒーター

    八光電機
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。
    厚さ(mm)約2(発熱部)機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付耐熱温度(℃)200リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドヒーター ロングノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ロングノズル型

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    11日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。
    用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター 2ピース型 ヤガミ

    バンドヒーター 2ピース型

    ヤガミ
    15,980税込17,578
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
    用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター 1ピース型 ヤガミ

    バンドヒーター 1ピース型

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
    用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
  • スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び ヤガミ

    スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター 両端子型 ヤガミ

    スペースヒーター 両端子型

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • バンドヒーター ロングノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ロングノズル型

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    11日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。
    用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター 2ピース型 ヤガミ

    バンドヒーター 2ピース型

    ヤガミ
    15,980税込17,578
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
    用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター 1ピース型 ヤガミ

    バンドヒーター 1ピース型

    ヤガミ
    15,980税込17,578
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
    用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
  • スペースヒーター 角型 ヤガミ

    スペースヒーター 角型

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び ヤガミ

    スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター 両端子型 ヤガミ

    スペースヒーター 両端子型

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
バンドヒーター・ラバーヒーター