絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(83)
- オカムラ(岡村製作所)(33,844)
- イトーキ(10,982)
- 内田洋行(2,011)
- ナイキ(1,351)
- LION (ライオン事務器)(1,235)
- コクヨ(1,167)
- プラス[家具](1,053)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(910)
- 不二貿易(845)
- TRUSCO(650)
- ニシキ工業(623)
- アイリスチトセ(602)
- アイリスオーヤマ(572)
- 萩原(550)
- サンワダイレクト(549)
- YAMAZEN(山善)(513)
- 生興(490)
- エスコ(486)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ランプ印 シューズトレー SHT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロッカーなどに最適です。用途ロッカーなどに最適です。材質プラスチック色スモークアイボリー
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。付属品フックキャッチ質量(kg)0.5質量(g)500ベルト長さ(m)2色(本体)ダークグレー/シルバー
ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH01型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。ベルト長さ(m)2
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座
LAMP(スガツネ工業)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から4日以内出荷JOINTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0~10°の金属パイプ脚に対応できます。
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 耐候仕様
LAMP(スガツネ工業)¥42税込¥461個4日以内出荷JOINTタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュ
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。用途リノリウム、タイル、ガラスなど色ベージュ
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷AP-BR351用フック仕様です。付属品フックキャッチ材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/ダークグレー色(本体)ダークグレーアズワン品番64-6768-31
(200051253)QC-SLIM-B-17ベース 標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461セット(16個)当日出荷SLIMタイプ専用のベースです。グライドと合わせてご使用ください。付属品十字穴付皿タッピンねじ 2.5×16トラスコ品番368-5911材質ポリアミド(PA)厚さ(mm)3色ブラック直径(Φmm)14入数(個)パック:16
トレーユニット
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット3日以内出荷資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに、後付けできるトレーユニットです。ペントレー付きでA4判の書類がピッタリ入るサイズです。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16質量(g)845
ベルトリールパーティション 壁面取付タイプ フックキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。付属品フックキャッチ色(本体)ダークグレー
ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型
LAMP(スガツネ工業)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から5日以内出荷鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。ベルト長さ(m)2
ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。付属品六角棒スパナ呼2.5仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド色(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
インラインテーブル
LAMP(スガツネ工業)¥79,980税込¥87,9781枚7日以内出荷列待ちの間に記入物などを済ませることができるテーブルです。混雑緩和などが期待できます。トラスコ品番224-2692
(290048599)パーテーション用ライト
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。ソーラー式充電で最大80時間作動できます。900 m以上先からでも認識できる明るさです。屋外でも使用できます。トラスコ品番500-5831
重量用アジャスター付キャスターAF型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。低重心、重量用のプレートタイプです。移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など。材質ポリアミド(PA)、鋼(SPHC)車輪幅(mm)45寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:102×102許容荷重(N[kgf])255RoHS指令(10物質対応)対応
家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥689税込¥7581セット(16個)4日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。付属品十字穴付皿タッピンねじ 3×16トラスコ品番369-9907材質ポリアミド(PA)色ブラック直径(Φmm)20
ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。用途各種産業機器。トラスコ品番821-8096材質ABS樹脂/ブラック厚さ2mm用RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトリールパーティションパンフレットホルダーAP-BRP17型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーになります。A4サイズと、A43つ折りサイズがあります。
ベルトリールパーティションAP-BR103MC型
LAMP(スガツネ工業)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷ベルトフックが外れにくい抜け止め付きのベルトリールパーティションです。ベルトフックを最後まで押し込むと、抜け止めに引っ掛かり外れなくなります。ベースが大型のため、とても安定感があります。本体とベルトの高さが従来にくらべ高い仕様です。トラスコ品番225-0405
テンキーパッドコントローラーDK-26SS
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水です。トラスコ品番140-8154材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)76奥行(mm)152間口(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フックXL-HJT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたフックです。用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)セット内容十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。用途各種産業機器。付属品XL-CUJ45TT:十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)、XL-CUJ70TT:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製キャスターSUS SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れています。用途湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などに。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(290048887)EMECH12-FY交換用ベルトカセット
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。蛍光イエローが新しく加わりました。トラスコ品番337-3310材質ポリエステル(PE)、ポリアミド(PA)
(110044237)NF-60D-BL収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。トラスコ品番574-7555RoHS指令(10物質対応)対応
家具脚用グライド 両面タイプ ソフト仕様/スムーズ仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1セット4日以内出荷DUOタイプ専用グライドです。床材に合わせて、グライド面をソフト仕様/ストップ仕様に変えられます。用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイル/ストップ仕様:フローリング、ビニール床タイル、リノリウムなど
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ ソフト仕様
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個4日以内出荷SMARTタイプ専用グライドです。傷つきやすい床材に最適です。用途フローリング、ビニール床タイルなど
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 屋外仕様
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個4日以内出荷JOINTタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。用途リノリウム、タイル、ガラス、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ 屋外仕様
LAMP(スガツネ工業)¥64税込¥701個4日以内出荷SMARTタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。用途リノリウム、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座
LAMP(スガツネ工業)¥20~税込¥22~1個3日以内出荷から4日以内出荷SMARTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0°、6°、12°、18°の金属パイプ脚に対応できます。取付座のみでもグライドとしてお使いいただけます。
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoブラウン
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット4日以内出荷SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。用途リノリウム、タイル、ガラスなど色ブラウン
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ ハード仕様
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個4日以内出荷SMARTタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。用途リノリウム、タイル、ガラスなど
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ソフト仕様 ecoベージュ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷SLIMタイプ専用グライドです。傷つきやすい床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。用途フローリング、ビニール床タイル色ベージュ
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 耐候仕様
LAMP(スガツネ工業)¥739~税込¥813~1セット3日以内出荷から4日以内出荷SLIMタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。用途カーペット、コルク、リノリウムなど