絞り込み
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(34)
- エスコ(30)
- 品川商工(14)
- オーム電機(8)
- システック(8)
- 矢崎総業(6)
- オーム電機[配線パーツ](5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- フィスコインターナショナル(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(4)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- JAPPY(2)
- ユーボン(2)
- ニッセイエコ(2)
- アズワン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
「色」から絞り込む

絶縁キャップ
(113件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(50個)当日出荷端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ
ニチフ(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(50個)ほか当日出荷リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
TCVキャップ
品川商工¥169~税込¥186~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め用多連式絶縁キャップ
オーム電機(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。色黒定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工¥779~税込¥857~1セット(20個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工¥169~税込¥186~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子・絶縁キャップセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
コネクトスリーブ平型
品川商工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(1000個)当日出荷シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子キャップ
品川商工¥4,198税込¥4,6181袋(1000個)当日出荷耐熱老化、難燃性にすぐれあたアース端子用キャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538):SS107UFTT色青透明RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ
品川商工¥2,598~税込¥2,858~1箱(1000個)当日出荷から14日以内出荷DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)仕様Cat.No.31![ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890338-251028-02.jpg)
ティッププロテクターS[20個入]
フィスコインターナショナル¥6,698税込¥7,3681式当日出荷着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)
クイックキャップセパレート
オーム電機[配線パーツ]¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に使用温度範囲(℃)-20~70保護等級IP67![ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890356-251028-02.jpg)
ティッププロテクターM[20個入]
フィスコインターナショナル¥7,698税込¥8,4681式当日出荷着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:57mm。全幅:20mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129税込¥1421個当日出荷から13日以内出荷
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ









































![ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890338-251028-02.jpg)
![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)







![ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890356-251028-02.jpg)