絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(2)
  • 2号(265~295)(2)
特性
  • その他(1)
  • 潤滑性(2)
  • 耐水性(1)
  • 酸化安定性(1)
  • 防錆性(2)
  • 色イエロー系(3)
  • 色ブラウン系(2)
使用目的
  • 潤滑(2)
  • 防錆(1)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(7)
  • 出光NTG(65)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(63)
  • 協同油脂(53)
  • NOKクリューバー(51)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(41)
  • エスコ(39)
  • ダイゾーニチモリ(30)
  • ダイゾー(26)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
  • エーゼット(23)
  • ケマーズ(23)
  • TRUSCO(18)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • ORAPI(9)
  • THK(8)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • GA(グリーンエース)(7)
  • スリーボンド(7)
  • BOLL(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月10日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX20ハイグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。種別長期潤滑グリース耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2使用温度範囲(℃)-20~200成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG淡褐色使用目的潤滑増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
チェーングリス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チェーングリスイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤーちょう度275成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
グリーススプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)グリーススプレー EXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
769税込846
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリーススプレー L-31 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)グリーススプレー L-31イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
309税込340
1本(378mL)
当日出荷
金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
リチウムグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リチウムグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(420mL)
当日出荷
機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン各種産業機械のころがり、すべり軸受け各種自動車のホイルベアリング等グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
WeissSoL W702 spray 420mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W702 spray 420mLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
耐水・高荷重チェーングリース厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーンダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止トラスコ品番676-6551材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン淡黄色容量(mL)420ちょう度約275危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
グリース