カテゴリ
絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(1)
- 1号(310~340)(4)
- 1号と2号の中間(1)
- 2号(265~295)(10)
- 2号と3号の中間(1)
- 3号(220~250)(1)
特性
- その他(5)
- 付着性(1)
- 極圧性(11)
- 潤滑性(2)
- 焼付防止(3)
- 耐摩耗性(3)
- 耐水性(10)
- 耐熱性(6)
- 防錆性(2)
色
アイボリー系(5)
イエロー系(5)
ブラウン系(1)
ブラック系(3)
ホワイト系(6)
透明(クリア)(2)
使用目的
- 潤滑(5)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(175)
- 出光NTG(51)
- 協同油脂(51)
- NOKクリューバー(51)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
- エスコ(39)
- ダイゾーニチモリ(27)
- ダイゾー(26)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(24)
- AZ(エーゼット)(23)
- ケマーズ(23)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- THK(8)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
- スリーボンド(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- BOLL(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
有機モリブデン入りグリス
TRUSCO(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(80g)ほか当日出荷高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(420mL×20本)当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2容量(mL)420容量(g)370キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2色黄特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
高真空用シリコーングリス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
シリコーングリス
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
二硫化モリブデン入りグリス
TRUSCO(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1本(80g)ほか当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。ちょう度No.2色黒容量(g)80質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウム万能グリス
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781箱(20本)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。ちょう度No.1色クリーム容量(g)370/本質量(g)407/本成分鉱物油トラスコ品番432-9601容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~130容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1缶(2.5kg)ほか当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781缶欠品中ちょう度No.0色クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性使用温度範囲-15~130℃容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881缶当日出荷ちょう度No.1色クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性使用温度範囲-15~130℃容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物
フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物






















![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)