絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(1)
- 1号(310~340)(2)
- 2号(265~295)(4)
特性
- その他(5)
- 極圧性(5)
- 潤滑性(1)
- 耐水性(6)
- 耐熱性(6)
- 防錆性(1)
色
アイボリー系(5)
イエロー系(1)
ブラウン系(1)
ホワイト系(5)
使用目的
- 潤滑(3)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(50)
- 出光NTG(29)
- 協同油脂(28)
- ダイゾーニチモリ(19)
- ダイゾー(16)
- NOKクリューバー(11)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- エスコ(5)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- 日立産機システム(3)
- BOLL(3)
- NSK(日本精工)(2)
- GA(グリーンエース)(2)
- THK(2)
- ノーブランド(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(1)
1号(310~340)(2)
2号(265~295)(4)

リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2色黄特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781箱(20本)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。ちょう度No.1色クリーム容量(g)370/本質量(g)407/本成分鉱物油トラスコ品番432-9601容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~130容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781缶欠品中ちょう度No.0色クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性使用温度範囲-15~130℃容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881缶当日出荷ちょう度No.1色クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性使用温度範囲-15~130℃容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物