絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: グリース

グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
812件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースオイルAFE-CA THKグリースオイルAFE-CATHK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジシャーシ 出光NTGカートリッジシャーシ出光NTG
7,998税込8,798
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。 特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。商品タイプカルシウム石けんグリース外観褐色バター状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
AZハンディグリーススプレー エーゼットAZハンディグリーススプレーエーゼット(5件のレビュー)
739税込813
1本(180mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
スミグリスEP SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスEPSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
799税込879
1本(400g)
当日出荷
耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。淡褐色商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止質量(g)410使用温度範囲(℃)130使用温度範囲-20~130℃増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
グリース状防錆潤滑剤 スリーボンドグリース状防錆潤滑剤スリーボンド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(340mL)
当日出荷
スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けませんエアゾール式
用途機械、工具、治具全般。成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2556茶褐色透明使用温度範囲(℃)-10~98増ちょう剤石油スルフォネート塩基油鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.095kg
シリコーングリス TRUSCOシリコーングリスTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
リチウムグリース 三共コーポレーションリチウムグリース三共コーポレーション(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
スタミナ グリース RL シェルルブリカンツスタミナ グリース RLシェルルブリカンツ
16,980税込18,678
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO
16,980税込18,678
1箱(20本)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。ちょう度No.1クリーム容量(g)370/本質量(g)407/本成分鉱物油トラスコ品番432-9601容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
高温・極圧グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)高温・極圧グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(400g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護ちょう度No.2白色特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性使用温度範囲(℃)-34~246使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800
モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートBR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1kg)
当日出荷
摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
スミタッキスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミタッキスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番123-2878外観淡茶色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
ISOFLEX NBU 15 NOKクリューバーISOFLEX NBU 15NOKクリューバー
19,980税込21,978
1本(370g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。ちょう度2商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
NASKAグリース EP 化研産業NASKAグリース EP化研産業(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(400g)
当日出荷から3日以内出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物
多目的グリース アラム多目的グリースアラム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個(85g)
当日出荷
合成オイルに微粒子のPTFEを混合した多目的グリースです。 NSF H1グレードに適合していますので、食品機械用途をはじめとして、さまざまな用途にご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~+232危険物の類別非危険物
グリースオイルAFA THKグリースオイルAFATHK(1件のレビュー)
789税込868
1本(70g)ほか
当日出荷
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度混和 25℃、60W 285商品タイプウレアグリース特性低摺動、耐水性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース シャーシーヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
569税込626
1本(420mL)ほか
当日出荷
極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分などちょう度310~340ちょう度範囲(1/10mm)310~340使用温度範囲(℃)-10~80容器色グリーン系キャップ色オレンジ種類シャシー淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性商品タイプカルシウム石けんグリース
スミグリスシャーシZ #2 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスシャーシZ #2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(420mL×20個)
当日出荷
危険物の類別非危険物
極圧リチウムグリース エーゼット極圧リチウムグリースエーゼット(4件のレビュー)
499税込549
1本(80g)ほか
当日出荷
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。
ちょう度2号主成分リチウムグリース、添加剤褐色使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
カプラーMOグリス 出光NTGカプラーMOグリス出光NTG
3,798税込4,178
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物
スタミナ EP グリース シェルルブリカンツスタミナ EP グリースシェルルブリカンツ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性外観淡い黄色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア淡黄色基油鉱油危険物の類別非危険物
WRグリースNO.2 日立産機システムWRグリースNO.2日立産機システム
2,498税込2,748
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
モーター用グリス
危険物の類別非危険物
モリLGグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400g)
当日出荷
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に仕様カートリッジタイプタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的部品寿命・給脂間隔延長主成分リチウム石けん基グリース引火点(℃)基油:200以上外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチュームグリース(高速ベアリング用) GA(グリーンエース)リチュームグリース(高速ベアリング用)GA(グリーンエース)(30件のレビュー)
579税込637
1個(200g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。使用温度範囲(℃)-25~+130ちょう度2茶褐色使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
グリーススプレー BOLLグリーススプレーBOLL(8件のレビュー)
349税込384
1本(420mL)
当日出荷
耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。 自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに無色透明使用温度範囲(℃)+5~+40増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバーフォンブリングリース 高真空用グレードNOKクリューバー
26,980税込29,678
1本(100g)
当日出荷
高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
スミプレックスLーMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスLーMOSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(400g)
当日出荷
高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。 二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。 耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。灰黒色使用温度範囲-10~240℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
リチウムグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リチウムグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(420mL)
当日出荷
機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン各種産業機械のころがり、すべり軸受け各種自動車のホイルベアリング等グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
モリブデングリース GA(グリーンエース)モリブデングリースGA(グリーンエース)(6件のレビュー)
529税込582
1本(100g)
当日出荷
高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。ちょう度2使用温度範囲(℃)-25~+130容器仕様チューブ口付増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油アズワン品番65-2365-29危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐摩耗性など
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプスリーボンド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(340mL)
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。
用途機械、部品、工具、治具使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上トラスコ品番126-3358黄土色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モリFM-LグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリFM-LグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)
当日出荷
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にちょう度No.2商品タイプモリブデン入りリチウムグリーストラスコ品番123-0638タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)1.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQDSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(330mL)
当日出荷
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)質量(g)336使用温度範囲(℃)-20~250トラスコ品番405-6329タイプ速乾危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース
極圧有機モリブデングリースウレアベース エーゼット極圧有機モリブデングリースウレアベースエーゼット(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(400g)
当日出荷
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
アピエゾングリース アピエゾンアピエゾングリースアピエゾン
14,980税込16,478
1個(25g)
当日出荷
NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。 高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等危険物の類別非危険物
シリコーン高真空用グリース モリコートシリコーン高真空用グリースモリコート
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高真空用シリコーングリスです。
用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
リチウムEP Z #2 SUMICO(住鉱潤滑剤)リチウムEP Z #2SUMICO(住鉱潤滑剤)
8,998税込9,898
1箱(400g×20個)
当日出荷
危険物の類別非危険物
グリースノズル NSK(日本精工)グリースノズルNSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
シリコーングリーススプレー エーゼットシリコーングリーススプレーエーゼット(3件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)
当日出荷
耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
用途滑走・離型・艶出・防錆グリス種類シリコーングリース成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤使用温度範囲(℃)-30~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ビット用グリス100g マキタビット用グリス100gマキタ(2件のレビュー)
369税込406
1個(100g)
当日出荷
用途超硬ドリルのシャンク部の耐摩耗性向上に。危険物の類別非危険物
グリース