絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(11)
  • 日本緑十字社(64)
  • エスコ(30)
  • RS PRO(30)
  • ユニット(28)
  • 仙台銘板(25)
  • エルティーアイ(23)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(17)
  • つくし工房(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
  • グリーンクロス(7)
  • TRUSCO(6)
  • キングジム(4)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
  • 岩崎製作所(2)
  • 東洋防災(2)
  • (1)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • ACE(エース)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
  • リード式ドアセンサー ATEN

    リード式ドアセンサー

    ATEN
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
  • 近接式ドアセンサー ATEN

    近接式ドアセンサー

    ATEN
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷
    ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
  • 光学式ドアセンサー ATEN

    光学式ドアセンサー

    ATEN
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
  • 差圧・温度センサー ATEN

    差圧・温度センサー

    ATEN
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に測定範囲温度:-19~60、気圧:±500ケーブル長(m)3測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPaコネクタRJ-11-P4CRoHS指令(10物質対応)対応

消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります

非常口標識/避難誘導