カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ハンマー
          • 石頭ハンマー
絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
材質(頭)
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・土牛・与板利器工業・SK11・PICARD・浅香工業・TAKAGI(高儀)・GEDORE・E-Value・BIGMAN(ビッグマン)・M&M・JSH・TRUSCO・王将(須佐製作所)・大五郎・DOGYU・KAKUI・WIZ'A・長谷伸・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

石頭ハンマー :「石頭」の検索結果

関連キーワード
  • 石頭ハンマー
  • 石頭ハンマー 1.1kg
  • 石頭ハンマー 柄
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
石頭ハンマー モノタロウ石頭ハンマーモノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業
ファイバーグラス柄石頭槌 SK11ファイバーグラス柄石頭槌SK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー
パイプ柄石頭鎚 土牛パイプ柄石頭鎚土牛(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業
石頭ハンマー SK11石頭ハンマーSK11
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。
用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。仕様落下防止用コード取付穴付材質(グリップ)PVC材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
ライトンセットウハンマー オーエッチ工業ライトンセットウハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
石頭槌 E-Value石頭槌E-Value(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/石工作業奥行(mm)50
石頭ハンマー コードイン SK11石頭ハンマー コードインSK11
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。落下防止コードを直接、ヘッド部分に取り付けているので、万が一、軸折れしても、ヘッドが飛ばない仕様です。
用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。材質(グリップ)PVC ケブラー繊維特殊コード材質(シャフト)クロームモリブデン鋼頭質量(kg)0.6
PX印セットウハンマー オーエッチ工業PX印セットウハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
カラビナフック対応ハンマー 土牛カラビナフック対応ハンマー土牛
3,198税込3,518
1丁
5日以内出荷
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315
足場ハンマー セーフティーリング付き KAKUI足場ハンマー セーフティーリング付きKAKUI
4,998税込5,498
1丁
6日以内出荷から12日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約315主な用途組立作業・解体作業
スライド式ハツリハンマー 浅香工業スライド式ハツリハンマー浅香工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
石刃ハンマー JSH石刃ハンマーJSH
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途石工作業・建築土木作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)95主な用途石工作業・建築土木作業。頭質量(kg)0.9
サムライ石刃ハンマー オーエッチ工業サムライ石刃ハンマーオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
パイプ柄石頭槌ショート 土牛パイプ柄石頭槌ショート土牛(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類石頭ハンマー全長(mm)約200主な用途石工作業
片口ハツリハンマー 王将(須佐製作所)片口ハツリハンマー王将(須佐製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ石刃ハンマーショート オーエッチ工業サムライ石刃ハンマーショートオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)86主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。口径(mm)31頭質量(g)600全質量(g)700
カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛カラビナフック対応ハンマー KFH-08土牛
4,898税込5,388
1本
当日出荷
カラビナにワンタッチ取り付け!持ち運び時のバランスが良い!現場作業性UP!【取り付け方法】「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
ポケッティプロ ハツリハンマー 与板利器工業ポケッティプロ ハツリハンマー与板利器工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂主な用途ハツリ作業仕様落下防止用ひも通し穴付
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業呼称0.6頭部対辺(mm)31頭部長(mm)86頭質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
ライトンクロスペンハンマー オーエッチ工業ライトンクロスペンハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールセットウハンマー オーエッチ工業スチールセットウハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から8日以内出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
なぐり球状ハンマー 長谷伸なぐり球状ハンマー長谷伸
1,498税込1,648
1個
当日出荷
球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。球状なので、破壊作業に高威力。柄尻に吊り下げ用金具付き。
用途叩く作業に。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)45C鍛造鋼主な用途叩く作業
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から3日以内出荷
頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。材質(頭)スチール材質(柄部)天然木柄長さ(mm)300
ショートハンマー 土牛ショートハンマー土牛(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。 腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。種類石頭ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)210主な用途石工作業頭の全長(mm)78質量(g)650トラスコ品番471-7112RoHS指令(10物質対応)対応
Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
木柄ハツリハンマー M&M木柄ハツリハンマーM&M
1,498税込1,648
1個
当日出荷
縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)主な用途建築作業/土木作業/石工作業質量(g)450
サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズオーエッチ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
焼入硬度HRC44~50°
吊金具付パイプ柄両口ハンマー 土牛吊金具付パイプ柄両口ハンマー土牛
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー頭径(Φmm)34全長(mm)300主な用途石工作業頭の全長(mm)100全質量(g)950
両口ハツリハンマー 王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー王将(須佐製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業口径(Φmm)28×28頭の全長(mm)75質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナフック対応ハンマー DOGYUカラビナフック対応ハンマーDOGYU
4,198税込4,618
1丁
5日以内出荷
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。全長(mm)315質量(g)675取付穴(mm)【カラビナ】35×15口径(mm)Φ29
あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー天寿(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。高い耐久性と安全性を誇ります。
用途コンクリートのはつり作業などに使用します。主な用途はつり作業関連資料(1.6MB)
足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付きKAKUI
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から6日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255主な用途組立作業・解体作業
石頭ハンマーグラス柄 BIGMAN(ビッグマン)石頭ハンマーグラス柄BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等材質(グリップ)PP TPR材質(頭)45C主な用途打ち込み作業
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業
2,398税込2,638
1丁
5日以内出荷
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)44材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)92柄長さ(mm)300
石頭槌 木柄 Three Hand石頭槌 木柄Three Hand(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業
静音石頭ハンマー TAKAGI(高儀)静音石頭ハンマーTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
用途仮設工事の際の足場の組立に材質頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス質量(g)845材質(柄部)グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス材質(頭)炭素鋼S45C全長×幅W×厚さ(mm)215×91×38
カラビナフック対応ハンマー DOGYUカラビナフック対応ハンマーDOGYU(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm)315質量(g)910口径(Φmm)32関連資料(0.18MB)
石頭ハンマー CUSTOM KOBO石頭ハンマーCUSTOM KOBO
949税込1,044
1個
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
ハツリハンマー SK11ハツリハンマーSK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ハツリ作業に最適です。ハツリ作業に使用します。
用途ハツリ作業。種類石頭ハンマー主な用途石工作業頭質量(g)450
石頭特集
おすすめ人気ランキング
石頭ハンマー