「全長(mm)」から絞り込む
ステンレスGENNO Sタイプ 先切金鎚型土牛当日出荷
種類片口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)ステンレス材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称先切金槌型頭の全長(mm)75トラスコ品番471-7228
軽天ハンマー土牛当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)320主な用途打ち込み作業口径(mm)25×22頭の全長(mm)82質量(g)500
アシバハンマー土牛(1件のレビュー)翌々日出荷
全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!落下防止コード用取付穴付!
種類両口ハンマー全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)47×42
ステンレス 両口玄能 中土牛4日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
用途両口玄能。仕様柄付全長(mm)360頭部長(mm)92口径(mm)30×26頭質量(g)420
ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型土牛当日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)ステンレス材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称両口玄能型頭の全長(mm)60トラスコ品番471-7236
ステン両口玄能土牛翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)ステンレス材質(柄部)木主な用途打ち込み作業仕様柄付
打診棒はくでん税込¥1,208~¥1,098~
防爆ハンマーHAMACO税込¥32,978¥29,980