カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ハンマー
          • 両口ハンマー
絞り込み

両口ハンマー :「石頭」の検索結果

関連キーワード
  • 石頭ハンマー
  • 石頭ハンマ
  • ハンマー 石頭
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
八角ショート柄ハンマー SK11八角ショート柄ハンマーSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途木材への釘打ち。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウハンマー グラスファイバー柄モノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業侍(サムライ)ハンマーオーエッチ工業(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル吸い付くグリップで手になじみショックも吸収木柄の重量バランス実現ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
GEL足場ハンマー SK11GEL足場ハンマーSK11
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。
用途足場の組立・解体などの作業。材質(頭)炭素鋼材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂頭質量(kg)0.9主な用途足場の組立・解体
パイプ柄石頭ハンマー 侍BLACKパイプ柄石頭ハンマー侍BLACK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類石頭ハンマー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
土牛改Wシャックル石頭ハンマー 椿モデル土牛改Wシャックル石頭ハンマー椿モデル
8,598税込9,458
1本
欠品中
頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。 重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。 柄尻の新型金具により工具差し(カラビナフック)などへの着脱が簡単です。 握り易い細身グリップです。
用途ハンマー作業に全長(mm)325質量(kg)0.9主な用途ハンマー作業に
OH改頭シャックル石頭ハンマー 椿モデルOH改頭シャックル石頭ハンマー椿モデル
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。 重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。 柄尻に約5mmの穴あき、シャックルを取付け、落下防止コードなども付けられます。 グリップはすべり止めグリップです。
用途ハンマー作業に全長(cm)30質量(kg)0.85主な用途ハンマー作業に
650g 両頭ハンマー(石頭型ショート) エスコ650g 両頭ハンマー(石頭型ショート)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-15
石頭特集
おすすめ人気ランキング
両口ハンマー