絞り込み
ブランド
  • ツインバード(2)
  • 日立(1)
タンク容量(L)
  • 2(1)
  • 4(1)
除湿面積
  • 6畳(1)
  • 7~8畳(1)
  • 8~9畳(1)
除湿能力(L/日)
  • 6.3
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.6(1)
  • 1.9(1)
  • 2.9(2)
  • 3.8(3)
  • 6.5(2)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 8.7(2)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 32(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
100~200未満
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類乾燥除湿器 ツインバード衣類乾燥除湿器ツインバード
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 ツインバード空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器ツインバード
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要付属品集じんフィルター、日付ラベル質量(kg)11.5ホワイト電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)【排水タンク】2定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480電源コード(m)1.8モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)適合床面積6畳(空気清浄モード)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))切タイマー2/4/6時間
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
523,890税込576,279
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン