絞り込み
タンク容量(L)
- 23(1)
ブランド
- 仙台銘板
- DS(大進)(5)
- J&S(8)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- PROMOTE(プロモート)(7)
- YAMAZEN(山善)(8)
- アイリスオーヤマ(11)
- アメフレック(6)
- アースブロー(7)
- エスケイジャパン(8)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](15)
- スーパー工業(24)
- トレードワン(6)
- ナカトミ(15)
- 後藤(7)
- 日動工業(22)
- 日立(12)
- 結一産業(10)
- 象印マホービン(5)
- 静岡製機(12)
- ブランドをもっと見る
特価

ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色
仙台銘板¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷屋外でのスポーツ活動や仕事の熱中症対策として最適です! ・給水方法は水道直結式と、バケツから汲み上げるポンプ式の2 種類の方式を採用 ・首振り機能付きで広範囲にミストをいきわたらせることが可能 ・使用しない時はファンを付属のバケツに収納できます用途・作業現場、レジャーやアウトドア、イベント会場などあらゆるシーンで使いやすい、羽根直径22.5cmの小型タイプセット内容ファン本体:1台 バケツ:1個 バッテリー:1個 充電アダプタ:1個 取扱説明書/保証書:1部 交換用ノズル:4個質量(kg)5(うちバッテリー750g)色スカイブルー容量(L)バケツ:23機能風量切替:3段階充電時間約3時間本体サイズ(mm)バケツの上に置いた状態:約400×370×710 バケツに収納した状態:約400×370×335バッテリー容量(Ah)4.0hバッテリー電圧(V)DC24充電器入力AC100~240V、50/60Hzホース長さ(cm)給水:75ファン可動域:左右(70°)上下(160°)距離ミスト噴霧距離の目安:約3m噴霧量(L/h)ミスト:強(5.5) 弱(4.9)稼働時間(時間)約5.5~9.5(首振りOFFの場合最大17時間稼働)
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)