絞り込み
除湿面積
除湿能力(L/日)
タンク容量(L)
消費電力(W)
色
グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
J&S・MEIHO(ワキタ)・PROMOTE(プロモート)・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・アメフレック・アースブロー・エスケイジャパン・エスコ・コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]・スーパー工業・トレードワン・ナカトミ・後藤・日動工業・日立・結一産業・象印マホービン・静岡製機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
295件中 281~295件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]

    ECO冷 冷風機 RE-400 41L

    サンコー[日用品]
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    6日以内出荷
    エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。
    用途工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。質量(kg)20消費電力(W)(強)200/50Hz、240/60Hzタンク容量(L)41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約675×1225×425連続使用時間(時間)(タンク満水時)50Hz:約6、60Hz:約5使用の目安40~60m2スイング(振り)約80°(左右)風量調整3段階(約4412m2/h(50Hz)・約4690m2/h(60Hz))最大風速(m/s)(強)約9.5/50Hz、約10.1/60Hzタイマー機能1~9時間までで設定可能
  • ミストファンPM-660MFZ用交換部品 ミストプレート PROMOTE(プロモート)

    ミストファンPM-660MFZ用交換部品 ミストプレート

    PROMOTE(プロモート)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    プレートミストファン PM-660MFZ専用交換部品です。
    適合機種PM-660MFZ
  • ビデオカメラ ベルソス

    ビデオカメラ

    ベルソス
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    7日以内出荷
    高画質で美しく鮮明な映像が撮れるビデオムービーカメラ。4Kで撮影してテレビで4Kで再生。スマートフォンアプリを使ってスマホで視聴及び保存。リモコンで操作可能。顔検出機能。電子式手振れ軽減。セルフタイマー(2秒/5秒/10秒)。ウェブカメラ機能付き。連続撮影可能(3枚)
    用途キャスター付きのため、移動もラクラク。付属品充電池、リモコン、HDMIケーブル、USBケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、レンズカバー、取り扱い説明書、保証書。色ホワイト本体寸法(mm)73×146×71本体質量(g)480インターフェースHDMI:Mini ⇒ HDMI 2.0/USB:USB 2.0(Type-C)/マイク端子:〇/Wi-Fi機能:IEEE802.11b/g/n 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン二次電池 DC3.7V 2900mAh
  • 盤用除湿器(パネルドライ) 日東工業

    盤用除湿器(パネルドライ)

    日東工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。【高機能】。・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付。 (85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付です。
    用途盤用除湿器付属品取付ねじ、排水ホース(1M)、ホースクランプ、端子カバー、取扱説明書質量(kg)1色色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)寸法100×155(180)×57(ヨコ×タテ×フカサ)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)ー10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)12設定湿度(%)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)4.5適合容積(m3)1.4
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    20日以内出荷
    暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
  • 工場扇取付ミストキット ETG

    工場扇取付ミストキット

    ETG
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
    後付けで2流体ノズルを取り付けることにより。お持ちの工場扇をミストファンにすることができます。ノズルケースに磁石が付いているのでワンタッチで工場扇に取り付け可能。微細ミストで少ない消費電力で最大限の冷却効果を実現する製品です。
  • ミストdeクールシャワー ワンタッチ 後藤

    ミストdeクールシャワー ワンタッチ

    後藤
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    サッと使えるコンパクトな爽やかスポットミスト。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果。手持ちでミストできる手軽さ。1時間あたり約1.6円の節水タイプ。ワンタッチで取付け取外し
    用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるように、お手持ちのホースに直結できるミストノズルにしました。ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.6円程度と節水も実現(毎分約135ml使用)。先端ノズルは、3方向にミストするトリプルノズル形状です。ミストをしたい場所に、針金やヒモなどで固定したり、手で持ってお庭での作業時に移動させながらスポットミストとして使用したりと、アイデア次第であらゆる場所での使用が可能です。ぜひ、猛暑対策としてご活用ください。使用方法は、お手持ちのホースに付属のホースコネクターを使用して連結するか、既にホースリール先端にワンタッチコネクターがついている場合は、直接連結が可能(市販のワンタッチコネクターは規格品なので連結できます)です。セット内容本体×1、ホースコネクター×1材質ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮質量(g)本体のみ約18直径(Φcm)約3.5全長(cm)約8適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き SANWA(三和電気工業)

    ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き

    SANWA(三和電気工業)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    6日以内出荷
    ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
    セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
  • 気化式送風機CF-300I-OZ用部品 日動工業

    気化式送風機CF-300I-OZ用部品

    日動工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    ¥519,000税込¥570,900
    1台
    5日以内出荷
    羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結
    用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60
  • 除湿乾燥機用 靴アタッチメント 象印マホービン

    除湿乾燥機用 靴アタッチメント

    象印マホービン
    ¥800税込¥880
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
  • 除湿乾燥機用 ホースアタッチメント 象印マホービン

    除湿乾燥機用 ホースアタッチメント

    象印マホービン
    ¥700税込¥770
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
    適合本体RVHS60(TP)
  • 除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(左側) 象印マホービン

    除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(左側)

    象印マホービン
    ¥500税込¥550
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
  • 除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(右側) 象印マホービン

    除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(右側)

    象印マホービン
    ¥500税込¥550
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
  • 除湿乾燥機用 すきまアタッチメント 象印マホービン

    除湿乾燥機用 すきまアタッチメント

    象印マホービン
    ¥300税込¥330
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
    適合本体RVDA60(HC)、RVHS60(TP)

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン