絞り込み
  • 色ブラック(3)
最高使用温度(℃)
  • -40~90(1)
材質
  • ポリプロピレン(1)
長さ(mm)
  • 1000
  • 91(1)
  • 152(2)
  • 178(1)
  • 203(1)
  • 305(2)
  • 457(2)
  • 3000(4)
  • 5000(5)
  • 6100(1)
  • 10600(1)
  • 20000(2)
  • 25000(4)
  • 50000(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ベルクロ(1)
  • トライメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(3)
ケーブル結束用テープ トライメイトケーブル結束用テープトライメイト
189税込208
1個
当日出荷
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として幅(cm)1.2厚さ(mm)0.5タイプマジックテープ
デュアルロックファスナー SJ-3550 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-35503M(スリーエム)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から翌日出荷
1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。仕様ステム数:400、推奨組み合わせ:弱(170ステム×250ステム)、中(170ステム×400ステム)、強(250ステム×400ステム)幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナーベルクロ
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50
結束テープ