絞り込み
色
グリーン(1)
ブラック(1)
レッド(2)
最高使用温度(℃)
- 50(1)
- 93(1)
材質
- ナイロン(2)
長さ(mm)
- 152
- 91(1)
- 178(1)
- 203(1)
- 305(2)
- 457(2)
- 1000(3)
- 3000(4)
- 5000(5)
- 6100(1)
- 10600(1)
- 20000(2)
- 25000(4)
- 50000(1)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(2)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
PANDUIT(パンドウイット)
結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
商品豆知識
「色」から絞り込む

グリーン(1)

ブラック(1)

レッド(2)

タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥989~税込¥1,088~1袋当日出荷から翌々日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥799税込¥8791袋当日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222