絞り込み
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(2)
最高使用温度(℃)
  • 50(1)
  • 93(1)
材質
  • ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(2)
長さ(mm)
  • 152
  • 91(1)
  • 178(1)
  • 203(1)
  • 305(2)
  • 457(2)
  • 1000(3)
  • 3000(3)
  • 5000(5)
  • 6100(1)
  • 10600(1)
  • 20000(2)
  • 25000(3)
  • 50000(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン
グリーン(1)
ブラック
ブラック(1)
レッド
レッド(2)
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
989税込1,088
1袋
当日出荷から翌々日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプPANDUIT(パンドウイット)
799税込879
1袋
当日出荷から9日以内出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
結束テープ