絞り込み
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
最高使用温度(℃)
  • 50(1)
材質
  • ナイロン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(1)
長さ(mm)
  • 203
  • 91(1)
  • 152(2)
  • 178(1)
  • 305(2)
  • 457(2)
  • 1000(3)
  • 3000(4)
  • 5000(5)
  • 6100(1)
  • 10600(1)
  • 20000(2)
  • 25000(3)
  • 50000(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(1)
レッド
レッド(1)
タックタイ スリットタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ スリットタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203最大結束径(Φmm)49幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24引張強度(N)178
結束テープ