絞り込み
  • 色ブラック(4)
最高使用温度(℃)
  • -40~90(1)
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリプロピレン(1)
長さ(mm)
  • 3000
  • 91(1)
  • 152(2)
  • 178(1)
  • 203(1)
  • 305(2)
  • 457(2)
  • 1000(3)
  • 5000(5)
  • 6100(1)
  • 10600(1)
  • 20000(2)
  • 25000(3)
  • 50000(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ベルクロ(1)
  • トライメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(4)
結束テープ モノタロウ結束テープモノタロウ(150件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブル結束用テープ トライメイトケーブル結束用テープトライメイト
389税込428
1個
当日出荷
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として幅(cm)1.2厚さ(mm)0.5タイプマジックテープ
マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マジックバンド結束テープ15mm3m ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)15全長(mm)3000ブラック引張強度(kg)10入数1個
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナーベルクロ
3,598税込3,958
1巻(3m)
当日出荷
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50
結束テープ