絞り込み
  • 色ブラック(1)
材質
  • ポリプロピレン(1)
最高使用温度(℃)
  • 60
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 93(3)
  • 104(1)
  • -15~90(1)
  • -18~104(1)
  • -20~120(1)
  • -40~90(1)
長さ(mm)
  • 5000(1)
  • 25000(1)
ブランド
  • ベルクロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(1)
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ

    ベルクロ
    3,298税込3,628
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
結束テープ