絞り込み
ブランド
- シェルドン
- アズワン(444)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(130)
- TGK(東京硝子器械)(65)
- ADVANTEC(64)
- ヤマト科学(63)
- 三商(59)
- 日伸理化(58)
- ケニス(46)
- IKA(42)
- トーマス科学(30)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- 大科電器(23)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る

熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズ
シェルドン¥60,980~税込¥67,078~1式当日出荷から62日以内出荷水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 簡易断熱容器セット 付属ビーズなし
シェルドン¥25,980税込¥28,5781個63日以内出荷水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。 少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売りアズワン品番68-0581-47
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用
シェルドン¥269,800税込¥296,7801個62日以内出荷ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用 専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能 デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。アズワン品番68-0581-51
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 0.75L
シェルドン¥27,980税込¥30,7781個54日以内出荷水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることができます。※ビーズの粒の大きさにばらつきがあるため、内容量の体積が上下することがあります。仕様●材質:ビーズ/アルミニウム合金(0.75L)●使用温度範囲:-80~+350℃●重量:約1.6kg/L●ビーズ直径:約5mm●RoHS2 (EU)2015/863 対応(2023年12月時点)アズワン品番68-0581-37