絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(443)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(131)
  • TGK(東京硝子器械)(66)
  • ADVANTEC(64)
  • ヤマト科学(63)
  • 三商(59)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(46)
  • IKA(42)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(26)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • 大科電器(23)
  • MSAファクトリー(22)
  • ナリカ(21)
  • 東京技術研究所(20)
  • JEIO TECH(20)
  • RS PRO(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミブロック SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
  • 水槽 16L PP CU-210用 SIBATA(柴田科学)

    水槽 16L PP CU-210用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
    用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
  • 卓上恒温水槽 CU-210型 SIBATA(柴田科学)

    卓上恒温水槽 CU-210型

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1台
    欠品中
    80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)
    温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
  • ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型 SIBATA(柴田科学)

    ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
  • ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型 SIBATA(柴田科学)

    ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
    温度設定範囲(℃)40~200ヒーター容量(W)200材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
  • ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)

    ホットプレート NP型

    SIBATA(柴田科学)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
    保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
  • ウォーターバス WB-22S型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス WB-22S型

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    ・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。 ・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。
    付属品撹拌子(1個)トラスコ品番483-6588型式WB-22S型質量(kg)2.8タイプ撹拌式電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)寸法(Φ×高さH)(mm)240×220水槽容量(L)4.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)室温+5~90温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)750回転速度0~1000rpm撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
  • 粘度計用恒温水槽 VB-5 SIBATA(柴田科学)

    粘度計用恒温水槽 VB-5

    SIBATA(柴田科学)
    589,800税込648,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。
    用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本
  • スノコ SUS304 CU-210用 SIBATA(柴田科学)

    スノコ SUS304 CU-210用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。
    用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
  • コントロールユニット CU-210型用 SIBATA(柴田科学)

    コントロールユニット CU-210型用

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー)
    用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
  • アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    ・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴深さ(mm)75
  • 冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)

    冷却器 V型 R-200/205用

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
    仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
  • ウォーターバス TBM型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス TBM型

    SIBATA(柴田科学)
    134,999税込148,499
    1台
    30日以内出荷
    ・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
    使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度温度調節精度±3℃ at 70℃安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー許容周囲温度(℃)5~35温度分布精度±5℃ at 70℃温度調節液体膨張式ヒーターSUS316L パイプヒーター内槽SUS304寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
  • アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック恒温槽 DBH-1000型

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
    ヒーター容量(W)(加熱)200型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
  • Glass wool SIBATA(柴田科学)

    Glass wool

    SIBATA(柴田科学)
    7,499税込8,249
    1箱(30g)
    4日以内出荷
    BUCHI 湿式灰化装置B-440型用グラスウール。
加熱/冷却機器