絞り込み
ブランド
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)
  • アズワン(440)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(131)
  • TGK(東京硝子器械)(64)
  • ADVANTEC(63)
  • ヤマト科学(63)
  • 三商(59)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(45)
  • IKA(42)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(26)
  • 大科電器(25)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • MSAファクトリー(22)
  • ナリカ(21)
  • 東京技術研究所(20)
  • JEIO TECH(20)
  • RS PRO(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロックABR-96PLT

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
    仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
  • 温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    温度による影響が大きい酵素反応やELISAなどの実験に適しています。特に、ウェル間の温度均一性が求められる実験では非常に効果的です。正確な温度管理を必要とする放射性物質などの細胞内取り込み実験にもご使用いただけます。熱伝導率が高いアルミプレートをマルチウェルプレート底面にセットすることで、ウェル間の温度を均一にすることができま
  • オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
  • オンアイスアルミブロック ディープタイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイスアルミブロック ディープタイプ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
  • アルミブロック用スタンド 大型タイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロック用スタンド 大型タイプ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5アズワン品番65-5711-73
  • 温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
  • クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    クライオチューブ用になります。チューブロック機構により、自立型クライオチューブキャップの開閉が片手で操作できます。(※一部、チューブの太さ・形状によりロックできないチューブがございます。)。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブ
    仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数:4x6 24穴●穴の深さmm:23●穴寸法mm:Φ12.3●穴形状:円柱●アルマイト加工アズワン品番65-5711-71
  • オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
    仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル●穴の深さmm:13.6●穴寸法mm:Φ5.4●アルマイト加工アズワン品番65-5711-80
  • オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイス アルミブロック ABRシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
    仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工アズワン品番65-5711-75
  • オンアイス アルミブロック 大型タイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイス アルミブロック 大型タイプ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)。PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。
    仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工アズワン品番65-5711-72
  • オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイス アルミブロック ABRシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
  • オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイス アルミブロック ABRシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
    仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工アズワン品番65-5711-74
  • オンアイスアルミブロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイスアルミブロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。
    種別ABR-12-05 12本立て架数12アズワン品番3-5366-01
  • アルミブロック(オンアイス) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロック(オンアイス)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)123×85×25
  • オンアイスアルミブロック ディープタイプ用スタンド BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイスアルミブロック ディープタイプ用スタンド

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。クラッシュアイスに固定できます。
    種別ディープタイプ用スタンドアズワン品番3-3417-11
加熱/冷却機器