絞り込み
最高温度(℃)
- 500
- 60(3)
- 80(6)
- 150(4)
- 200(10)
- 250(12)
- 300(18)
- 350(11)
- 380(3)
- 400(9)
- 430(2)
- 450(3)
- 550(4)
- 600(5)
- 650(4)
- 800(4)
- 900(3)
- 1050(3)
- 1150(5)
- 1200(4)
- 最高温度(℃)をもっと見る
プレート寸法(mm)
- 100×100(2)
- 180×180(3)
- 254×254(2)
- 260×260(2)
- 300×250(1)
- 500×350(2)
ヒーター容量(W)
- 250(2)
- 1000(3)
- 1400(2)
- 1500(2)
- 1600(1)
- 3600(2)
材質(プレート)
- ステンレス(3)
- セラミック(3)
ブランド
- アズワン(3)
- IKA(3)
- ケニス(2)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(6)
200(10)
250(12)
300(18)
350(11)
400(9)
500
600(5)
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る

セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ
アズワン¥72,400税込¥79,6401個当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)
IKA(1件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1台翌々日出荷耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。電圧(V)230電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500DIN(EN60529クラス)IP21温度精度±10K材質(プレート)セラミック温度制御方式マイクロプロセッサー制御周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40
ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ
IKA¥119,800~税込¥131,780~1台11日以内出荷電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500温度制御方式マイクロプロセッサー制御材質(天板)セラミック保護クラスIP21
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ
アズワン¥70,900税込¥77,9901個当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-4867-02
ホットプレート HHP型(セパレート)
ケニス¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。トラスコ品番195-6741幅(mm)500材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール質量(kg)23高さ(mm)210奥行(mm)350電源(V)単相200(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)500×350×20材質(プレート)SUS304ヒーター容量(W)3600
ホットプレート HHP型
ケニス¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。用途液体などの加熱に。材質/仕上外装:SUS304高さ(mm)185最高温度(℃)500材質(プレート)SUS304
ホットプレート
IKA¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック
高温ホットプレート
アズワン¥285,000税込¥313,5001個当日出荷仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01