絞り込み
最高温度(℃)
  • 600
  • 60(3)
  • 80(6)
  • 150(4)
  • 200(10)
  • 250(12)
  • 300(18)
  • 350(11)
  • 380(3)
  • 400(9)
  • 430(2)
  • 450(3)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 650(4)
  • 800(4)
  • 900(3)
  • 1050(3)
  • 1150(5)
  • 1200(4)
プレート寸法(mm)
  • 80×80(1)
  • 100×100(2)
  • 150×150(2)
  • 200×200(1)
  • 250×250(1)
  • 500×350(1)
ヒーター容量(W)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 1500(2)
  • 2400(2)
  • 4900(2)
材質(プレート)
  • スチール(2)
  • 銅(1)
ブランド
  • 増田理化工業(2)
  • MSAファクトリー(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(6)
200(10)
250(12)
300(18)
350(11)
400(9)
500(8)
600
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る
  • ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリー

    ホットプレート 600℃タイプ

    MSAファクトリー
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
  • セパレート型ホットプレート 増田理化工業

    セパレート型ホットプレート

    増田理化工業
    ¥379,800税込¥417,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
    材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール使用温度範囲(℃)100~600電源(V)単相200 50/60Hzコード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)プレート寸法(mm)500×350加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mmヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
  • 真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
  • セパレート型ホットプレート 増田理化工業

    セパレート型ホットプレート

    増田理化工業
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    翌日出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
    材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200質量(kg)本体:約22、温調器:約4使用温度範囲(℃)100~600電源(単相/V)200 50/60Hz加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱ヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
  • ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリー

    ホットプレート 600℃タイプ

    MSAファクトリー
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)12電源電圧AC200V最高温度(℃)600本体寸法(mm)304×470×48プレート寸法(mm)250×250電気容量(W)2400センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)アズワン品番3-7074-46
実験研究用ホットプレート