絞り込み
最高温度(℃)
- 550(2)
プレート寸法(mm)
- 184×184
- 30×30(2)
- 50×50(5)
- 60×60(3)
- 100×100(14)
- 120×120(4)
- 150×150(11)
- 170×170(8)
- 180×180(5)
- 200×200(10)
- 250×250(14)
- 254×254(2)
- 260×260(3)
- 300×250(4)
- 300×300(2)
- 338×238(3)
- 400×300(9)
- 450×300(7)
- 500×350(6)
- 550×350(3)
- プレート寸法(mm)をもっと見る
ヒーター容量(W)
- 1000(2)
ブランド
- アズワン(2)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
550(2)

セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ
アズワン¥53,300税込¥58,6301個当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~550電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-4867-01
セラミックホットプレート
アズワン¥56,500税込¥62,1501台当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら