絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
電気炉とは電力を熱源とし、金属材料、セラミック、ガラスなどの溶解、焼成、熱処理に使われる炉。主に大学等の研究機関や陶芸作品の制作などに使用される室内に設置可能な設備機器です。熱源が電力であるため温度設定が容易。温度管理をコントロールできるプログラム機能、炉内のガス置換機能が付いたもの等があります。最高温度は1500℃程度までのものが一般的です。消費電力が大きく高温を扱う設備のため設置に際し、電気工事の必要性と設置環境への制約に注意が必要となります。
186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生体溶解性セラミックファイバーブランケット ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーブランケット

    ケニス(8件のレビュー)
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃
  • BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク ケニス

    BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
  • ガラス繊維テープ ケニス

    ガラス繊維テープ

    ケニス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
  • シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

    シリコニット
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • シリコニット発熱体(棒型・クランプ式) シリコニット

    シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)

    シリコニット(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    各種電気炉内のヒーターとしてお使いいただける、最もスタンダードなタイプの発熱体です。
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
    付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
  • 小型電気炉 mini-BS Ⅰ 日陶科学

    小型電気炉 mini-BS Ⅰ

    日陶科学
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
    最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
  • 小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ アズワン

    小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ

    アズワン
    ¥313,000税込¥344,300
    1個
    翌々日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 パーソナルタイプの高温電気炉
    質量(kg)約15容量(L)(炉内)4.3電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)炉内寸法(mm)170×170×150センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)ヒーター1000W温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装外寸法(mm)320×340×540アズワン品番3-6543-02プログラム機能16ステップ・4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • エコノミー管状電気炉用セラミック炉心管 ROM用 アズワン

    エコノミー管状電気炉用セラミック炉心管 ROM用

    アズワン
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-31
  • るつぼ炉 山田電機

    るつぼ炉

    山田電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
    各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
    寸法(mm)320Φ×350電源(AC V)100 50/60Hz発熱体カンタルA-1
  • セラミック電気管状炉 オプション アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉 オプション

    アサヒ理化製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ 日陶科学

    小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ

    日陶科学
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
    仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
  • 生体溶解性セラミックファイバーボード ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーボード

    ケニス
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1枚
    7日以内出荷
    生体溶解性繊維に有機および無機バインダーを加えて板状に成形した高温用断熱ボードです。 高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張に使用できます。
    用途高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張仕様温度グレード/1200℃
  • 電気炉用炉心管 CC印(ニッカトー)

    電気炉用炉心管

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    アルミナ70%の高アルミナ質Sチューブです。
    最高温度(℃)1600
  • TMF-500N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-500N用ガス置換ユニット

    アズワン
    ¥66,900税込¥73,590
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
  • 小型プログラム電気炉 アズワン

    小型プログラム電気炉

    アズワン
    ¥204,000~税込¥224,400~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
    付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー電源(V)AC100V 50/60Hz制御方式PID制御センサーK型熱電対設定温度範囲100~900℃電源コード2Pプラグ、2mプログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • 管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所

    管状炉用K熱電対

    アサヒ理化製作所
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    10日以内出荷
    管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。
    タイプK熱電対
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    20日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
    仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
  • 小型電気炉ハイセラキルン 全自動 日陶科学

    小型電気炉ハイセラキルン 全自動

    日陶科学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
    幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
  • エコノミー管状電気炉用オプション品 アズワン

    エコノミー管状電気炉用オプション品

    アズワン
    ¥88,700税込¥97,570
    1個
    15日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選べます。
    材質PT0材(アルミナ99.6%)外寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-32
  • プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    ¥149,000税込¥163,900
    1個
    8日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外寸法(Φmm)70×60×500アズワン品番1-7555-63
  • エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ

    アズワン
    ¥267,000~税込¥293,700~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14炉内寸法(mm)170×170×150ヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能1分電源コード(m)2 ※2Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz温度調節PID制御温度分解能(℃)1外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
  • シリコニット発熱体 複ら管型バンド付 シリコニット

    シリコニット発熱体 複ら管型バンド付

    シリコニット
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    92日以内出荷から98日以内出荷
    スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
    用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。タイプ複ら管型(DSp) バンド式
  • プログラム管状電気炉TMF-300N用 セラミック製炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-300N用 セラミック製炉心管

    アズワン
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    当日出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外形寸法(mm)Φ30×Φ24×500アズワン品番1-7555-51
  • プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管

    アズワン
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    当日出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    仕様TMF-500N用サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-52
  • 電気炉 ナリカ

    電気炉

    ナリカ
    ¥59,880税込¥65,868
    1個
    5日以内出荷
    付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線種別mini-BS1質量(kg)3.6材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)900電源AC100V制御方式半自動式PID制御外寸(mm)180×200×210内寸(mm)70×120×50ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
  • 卓上型マッフル炉 山田電機

    卓上型マッフル炉

    山田電機
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1台
    7日以内出荷
    各種金属試験研究及び焼入、焼鈍、その他、一般実験、分析等の熱処理及び歯科用、工芸用と多用途に使用出来る実用的な卓上型電気炉で一般産業から、各工業高校・大学・研究所にご使用いただけます。 自動温度制御で、設定に対する温度の差が少なく温度が安定しています。 4面ヒート方式の為、温度均一性が良く成っております
  • スリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズ アズワン

    スリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズ

    アズワン
    ¥1,486,000税込¥1,634,600
    1台
    当日出荷
    管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
    用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-02庫内容量(L)1.2
  • 小型プログラム電気炉 アズワン

    小型プログラム電気炉

    アズワン
    ¥255,000税込¥280,500
    1個
    当日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
    種別(高温仕様)アズワン品番3-6543-01
  • エコノミー電気炉ROP-001P アズワン

    エコノミー電気炉ROP-001P

    アズワン
    ¥154,000税込¥169,400
    1個
    当日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
    種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-02
  • シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(ら管型・バンド式)

    シリコニット(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 電気管状炉用 縦型架台 アサヒ理化製作所

    電気管状炉用 縦型架台

    アサヒ理化製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    14日以内出荷
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
    付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット寸法(mm)185×230×225質量(kg)4電源AC100V・400W最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)85×120×60温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
    付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)330×380×335電源AC100V・1.0kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)160×200×85温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    8日以内出荷
    横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
    付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)400×460×355質量(kg)18電源AC100V・1.4kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)230×300×90温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材(1件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    8日以内出荷
    炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。
    付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)380×430×405電源AC100V・1.4kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)200×240×130温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
    材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用寸法(mm)220×250×350質量(kg)6最高温度(℃)1000使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100
  • TMF-300用石英炉心管 アズワン

    TMF-300用石英炉心管

    アズワン
    ¥84,900税込¥93,390
    1個
    17日以内出荷
    型番石英炉心管外径(mm)Φ30×Φ24×500アズワン品番1-7555-17
  • TMF-300N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-300N用ガス置換ユニット

    アズワン
    ¥60,400税込¥66,440
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
  • 管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所

    管状炉用K熱電対

    アサヒ理化製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    10日以内出荷
    管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。
    材質シール:ナイクロベルダブルエレメントタイプK熱電対シール寸法(mm)1.6Φ×150リード線長さ(m)2
電気炉