絞り込み
ブランド
- オリオン(ORION)
- アズワン(22)
- オリオン機械(14)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
- ニッコー(7)
- ヤマト科学(6)
- ソリッドステート(6)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- ニクニ(2)
- 三商(1)
- CAMAG(カマグ)(1)
- フェローテック(1)
- 日本エルシー(1)
特価

大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)
オリオン(ORION)¥1,598,000税込¥1,757,8001台9日以内出荷コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました。従来機と比較して製品設置面積を 42% 削減しました。TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるためCO2排出量削減に貢献できます。各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です。空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました。用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。仕様法定冷凍トン:1.25トラスコ品番632-2552幅(mm)720高さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-20 ~ 50奥行(mm)752電源(V)三相200~220±10%(50/60)消費電力(W)4100キャスターなし水槽容量(L)約40温度調節範囲(℃)-20 ~ 50冷却能力(W)12200/12200(50/60Hz)冷却能力(kW)12.2使用可能流量範囲(L/min)25 ~ 70加熱能力(kW)2.5